REIKU ロックナット
形式 | モデル | に匹敵します | 直径/ねじサイズ | サイズ | スロット幅 | 番手 | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PAGMB-N00 | ガス | 1 / 4」-18 | 0.252 " | 0.252 " | 1 / 4 " | ガス | 1 / 4 " | ¥1,306 | |
B | PAGMB-N04 | NPT | 3 / 4」-14 | 0.913 " | 0.913 " | 3 / 4 " | NPT | 3 / 4 " | ¥2,575 | |
B | PAGMB-N06 | NPT | 1-11-1 / 2 " | 1.14 " | 1.14 " | 1 mm | NPT | 1" | ¥4,751 | |
B | PAGMB-N07 | NPT | 1 1 / 4-11 1 / 2」 | 1.41 " | 1.41 " | 1.25 mm | NPT | 1.25 " | ¥8,221 | |
B | PAGMB-N08 | NPT | 1 1 / 2〜11 1/2 " | 1.878 " | 1.878 " | 1.5 " | NPT | 1.5 " | ¥24,157 | |
B | PAGMB-N09 | NPT | 2〜11-1 / 2 " | 2.26 " | 2.26 " | 2" | NPT | 2" | ¥23,853 | |
C | PAGMB-N02 | NPT | 1 / 2」-14 | 0.48 " | 0.48 " | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | ¥1,689 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給湯器アクセサリー
- 消防士の手袋
- ホールカッター
- 高電圧プローブメーター
- 熱交換器
- 冷凍
- 備品
- 集計テスト
- 電子/ベンチテスト
- マーキングツール
- APPROVED VENDOR ブッシングを減らす
- LLAMBRICH USA キーレスドリルチャック、ミディアムデューティー
- BUSSMANN サージ保護装置
- ALBION キャスターブラックキットサイドカムピンチ
- WEARWELL 540シリーズ、マットランプ
- ANVIL 標準的な黒い乳首
- EATON アダプターケーブル
- AIRMASTER FAN 耐火花性非振動性ヘビーデューティ危険場所用空気循環装置
- CAMPBELL ファーム クレビス
- BROWNING RUBRSシリーズゴムマウント円筒カートリッジ玉軸受