Wearwell 540 シリーズ、マットランプ | Raptor Supplies 日本

WEARWELL 540シリーズ マットスロープ


フィルタ
色: イエロー 、 男女: 男女 、 材料: PVC 、厚さ: 5 / 8 " 、 幅: 3"
形式モデルアイテム価格長さ価格
A
540
マットランプ12 "¥30,011
B
540
コーナー付きランプ15 "¥6,126

540シリーズ、マットランプ

Wearwell 540 シリーズ マット スロープは、車輪付きの機器や車両が平らでない場所や高い場所に安全で便利な通路を提供します。 これらのマット ランプは、高強度と耐摩耗性を備えた PVC (ポリ塩化ビニル) 構造を特徴としています。 融点が 300 °F と高いため、高温または熱にさらされる環境での使用が可能です。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?