光ファイバーケーブル
E51 シリーズ ガラス光ファイバ ケーブル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E51KF163 | ¥136,782 | 見積依頼 |
B | E51KT8A6 | ¥167,450 | 見積依頼 |
B | E51KT8220 | ¥371,405 | 見積依頼 |
B | E51KF7A6 | ¥173,291 | 見積依頼 |
C | E51KT8310 | ¥229,755 | 見積依頼 |
D | E51KF7B3 | ¥133,375 | 見積依頼 |
B | E51KT813 | ¥101,248 | 見積依頼 |
E | E51KF823 | ¥72,528 | 見積依頼 |
B | E51KF8210 | ¥213,693 | 見積依頼 |
B | E51KF826 | ¥105,141 | 見積依頼 |
B | E51KF833SST | ¥110,982 | 見積依頼 |
B | E51KT713 | ¥168,422 | 見積依頼 |
B | E51KT8A3 | ¥132,889 | 見積依頼 |
F | E51KF8315 | ¥92,000 | 見積依頼 |
B | E51KF8B6 | ¥136,782 | 見積依頼 |
B | E51KF8A6 | ¥149,926 | 見積依頼 |
B | E51KF8A6Y1 | ¥172,315 | 見積依頼 |
B | E51KT124 | ¥178,156 | 見積依頼 |
G | E51KT133 | ¥178,156 | 見積依頼 |
B | E51KT233 | ¥110,010 | 見積依頼 |
H | E51KF743 | ¥137,754 | 見積依頼 |
B | E51KF724 | ¥118,772 | 見積依頼 |
B | E51KT153 | ¥197,142 | 見積依頼 |
B | E51KT633 | ¥120,720 | 見積依頼 |
B | E51KT4215 | ¥91,024 | 見積依頼 |
光ファイバーパッチケーブル
Tripp Lite 光ファイバー パッチ ケーブルは、通信機器、光スイッチ、または CATV で使用するように設計されており、LAN 接続上で効率的なデータ転送を実現します。 これらのマルチモード ファイバは 62.5 / 125 二重ファイバから作られており、プラグの挿入を容易にするために面取りされたガラス エッジで電気絶縁を提供する PVC ジャケットを備えています。 それらは FDDI (光ファイバー分散データ インターフェイス) と光ファイバーです。 OFNR 定格および挿入損失テストが各コネクタで実行され、10 フィート未満のアプリケーションでもデータの整合性が維持されていることを確認します。 LC / LC、LC / SC、LC / ST、SC / SC コネクタ タイプの光パッチ ケーブルは、 Raptor Supplies.
Tripp Lite 光ファイバー パッチ ケーブルは、通信機器、光スイッチ、または CATV で使用するように設計されており、LAN 接続上で効率的なデータ転送を実現します。 これらのマルチモード ファイバは 62.5 / 125 二重ファイバから作られており、プラグの挿入を容易にするために面取りされたガラス エッジで電気絶縁を提供する PVC ジャケットを備えています。 それらは FDDI (光ファイバー分散データ インターフェイス) と光ファイバーです。 OFNR 定格および挿入損失テストが各コネクタで実行され、10 フィート未満のアプリケーションでもデータの整合性が維持されていることを確認します。 LC / LC、LC / SC、LC / ST、SC / SC コネクタ タイプの光パッチ ケーブルは、 Raptor Supplies.
光ファイバーケーブルセット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PP09017 | BH6JWX | ¥361,229 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- フードサービス調理器具と準備
- 排水
- プロセス監視
- ガス検知
- ソレノイド
- エアドリル
- レースウェイフィッティングアクセサリー
- 吸収ロール
- 熱電対アセンブリ
- タコメータ
- KURIYAMA エチレン酢酸ビニルチューブフレキシブル
- DIAMOND VANTAGE セグメントカップホイール
- LOVEJOY 水平取り付けブラケット
- COOPER B-LINE B231シリーズ XNUMX穴ツイストなしコーナーアングル
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ フルサイド取り付けサブパネル
- WATTS LF4001Eシリーズ誘電体ユニオン
- ANVIL ネジ付きスチール製サイドビームブラケット
- SPEARS VALVES PVCクリアストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込トルクスビットソケットセット