入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外歯ワッシャーかしめナット |
基本素材 | ナイロン |
に匹敵します | NPT |
直径/ねじサイズ | 1 1 / 2〜11 1/2 " |
終了 | 光沢 |
グレード | PA6 |
材料 | ナイロン |
サイズ | 1.878 " |
スロット幅 | 1.878 " |
測定システム | インチ |
温度 | 200 F |
ねじ山の方向 | 右折 |
番手 | 1.5 " |
ねじの種類 | NPT |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | に匹敵します | 直径/ねじサイズ | サイズ | スロット幅 | 番手 | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGMB-N00 | ガス | 1 / 4」-18 | 0.252 " | 0.252 " | 1 / 4 " | ガス | 1 / 4 " | ¥1,368 | ||
PAGMB-N02 | NPT | 1 / 2」-14 | 0.48 " | 0.48 " | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | ¥1,946 | ||
PAGMB-N04 | NPT | 3 / 4」-14 | 0.913 " | 0.913 " | 3 / 4 " | NPT | 3 / 4 " | ¥2,798 | ||
PAGMB-N06 | NPT | 1-11-1 / 2 " | 1.14 " | 1.14 " | 1 mm | NPT | 1" | ¥5,114 | ||
PAGMB-N07 | NPT | 1 1 / 4-11 1 / 2」 | 1.41 " | 1.41 " | 1.25 mm | NPT | 1.25 " | ¥9,473 | ||
PAGMB-N09 | NPT | 2〜11-1 / 2 " | 2.26 " | 2.26 " | 2" | NPT | 2" | ¥26,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。