REIKU
フィルタ
Electrical
空気力学
Electrical フィルタ
ワイヤマネジメント全ラインナップを見る
ケーブルサポート 標準およびツイストロックシステムサポートは、Reiku 導管をハウジングまたは手すりに取り付けるように設計されています。 高級ポリアミド 6 構造を採用し、-40 ~ 150 ℃の温度範囲内で自己消火サービスを提供します。
コルゲートチューブ 機械や装置の使用、および車両の建設中に理想的な軽量チューブシステム。 アルコール、グリース、ディーゼル油、ベンゼン、紫外線に対する耐性を提供します
コルゲートチューブ継手 ボールジョイント、コーム/スライディング/トランペットジョー、コネクタ、ロータリーフランジ、ゴムグロメット、コルゲートチューブシステムの取り付けに適したスプリングホルダーが含まれています
コンジットとアクセサリー全ラインナップを見る
コンジット ケーブルやコードを燃料、鉱油、酸、アルカリから保護するために使用される波形ポリアミド導管。 公称外径 13/16 ~ 3-1/4 インチのオプションをご用意
レイクについて
Reikuは、航空、造船、ロボット工学、自動化業界のアプリケーション向けのケーブル保護製品の大手プロバイダーです。 ブランドの製品カタログは、ULおよびCSA承認のコンジット、コネクタおよび継手、コンジットホルダーで構成されています。 波形ポリアミド製のReikuコンジットは、ケーブルやコードを保護購入に進む同時に、燃料、鉱油、アルカリ、酸に対する効果的な耐性を提供します。 このブランドは、12、23、29、36、および48mmのチューブシステムと互換性のある強化コンジットホルダーも製造しています。 これらの製品と、かしめナット、ボールジョイント、コネクタボールトランペットなどの関連アクセサリは、次の製品で入手できます。 Raptor Supplies.