ALLEGRO SAFETY ポータブル航空冷却システム
ポータブル航空冷却システム
Allegro ポータブル航空冷却システムは、新鮮な呼吸可能な空気を作業者のヘッドピースに供給するのに適しています。 これらの冷却システムは、気温を 180 °F から 50 °F まで下げることができ、頑丈な「シカゴ スタイル」カプラーを使用して、長さ 5 インチの吸気口を介して周囲空気ポンプに接続され、空気を供給します。 空気流の調整に役立つ調整可能なリリーフバルブが装備されています。 最大圧力 15 psi および 150 psi のバージョンが用意されているこれらのポータブル航空冷却システムからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- USBケーブル
- グローブホルダークリップ
- シャワー排水
- プロテクターバー
- 油圧カートリッジバルブ
- 浴槽/蛇口
- 電子
- 換気
- 銅
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ELKHART BRASS 消防ホースロッカーラグスイベルアダプター
- WESTWARD 3/8"差込角インパクトソケットアダプター
- ZING 満たされたロックアウトキット
- QMARK Spstサーモスタット
- TENNSCO 調整可能なレッグワークベンチ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL カスケード呼吸用空気アセンブリ
- CONDOR 自己粘着性の包帯、箱、非滅菌
- GREENLEE クリンパー
- TB WOODS アクセサリーキット
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機