マイクロメーター
733シリーズ電子マイクロメーター
Starrett 733 シリーズ電子マイクロメータは、金属加工用途でワークピースや原材料の外形寸法を測定するために使用されます。 均一な圧力を提供して正確かつ再現性のある測定を実現する摩擦シンブル機構と、読みやすい単一値読み出し LCD スクリーン (インチおよびメートル単位) を備えています。 これらのマイクロメーターには、精度と耐摩耗性を保証するマイクロラップ超硬測定面と、アイテムを所定の位置に保持するためのローレット加工されたリングタイプのロック ナットが装備されています。
Starrett 733 シリーズ電子マイクロメータは、金属加工用途でワークピースや原材料の外形寸法を測定するために使用されます。 均一な圧力を提供して正確かつ再現性のある測定を実現する摩擦シンブル機構と、読みやすい単一値読み出し LCD スクリーン (インチおよびメートル単位) を備えています。 これらのマイクロメーターには、精度と耐摩耗性を保証するマイクロラップ超硬測定面と、アイテムを所定の位置に保持するためのローレット加工されたリングタイプのロック ナットが装備されています。
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 733.1XFLZ-2 | ¥91,177 | ||
B | 733.1XFLZ-5 | ¥143,898 | ||
B | 733.1XFLZ-3 | ¥116,454 | ||
B | 733.1XFLZ-6 | ¥149,483 | ||
B | 733.1XFLZ-4 | ¥124,440 | ||
C | 733XFL-1 W / SLC | - | 見積依頼 | |
D | 733XFLZ-2 | - | 見積依頼 | |
E | 733XFLZ-3 | - | 見積依頼 | |
F | 733XFLZ-4 | - | 見積依頼 | |
G | 733XFLZ-5 | - | 見積依頼 | |
H | 733XFLZ-6 | - | 見積依頼 |
マイクロメーターキット
マイクロメータセット
桁マイクロメーター
デジタルポイントマイクロメータ
特殊マイクロメーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3266-1B | ¥35,060 | ||
B | 3566-25BE | ¥114,537 | ||
C | 3594-3 | ¥128,704 | ||
C | 3594-1 | ¥112,442 | ||
C | 3594-2 | ¥117,705 | ||
C | 3594-4 | ¥143,165 | ||
D | 3294-1 | ¥61,021 | ||
D | 3294-2 | ¥63,720 | ||
D | 3294-3 | ¥70,392 | ||
D | 3294-4 | ¥84,995 | ||
E | 3562-50E | ¥120,177 | ||
F | 3233-1 | ¥26,588 | ||
G | 3262-1 | ¥49,788 | ||
H | 3285-4 | ¥24,813 | ||
E | 3562-25E | ¥117,597 | ||
G | 3262-2 | ¥56,010 | ||
I | 3206-12 | ¥74,534 | ||
I | 3206-6 | ¥63,620 | ||
J | 3205-64 | ¥646,603 | ||
I | 3206-4 | ¥56,010 | ||
K | 3206-32 | ¥237,844 | ||
K | 3206-40 | ¥309,342 | ||
K | 3206-24 | ¥184,373 | ||
I | 3206-121 | ¥99,046 | ||
L | 3506-400E | ¥174,772 |
デジタルスプラインマイクロメーター
デジタル管マイクロメーター
デジタル深さマイクロメーター
マイクロメータヘッド
機械式外側マイクロメーター
外側マイクロメーターセット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3101-44E | ¥276,808 | ||
A | 3101-66E | ¥479,703 | ||
B | 3203-126A | ¥147,124 | ||
B | 3203-1212A | ¥220,555 | ||
C | 3203-66A | ¥77,889 |
マイクロメーターセッティングリング
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6313-1H16 | ¥101,872 | |
A | 6313-0D24 | ¥14,624 | |
A | 6313-9H16 | ¥30,389 | |
A | 6313-9H32 | ¥27,871 | |
B | 6313-1 | ¥19,448 | |
A | 6313-11H32 | ¥27,733 | |
A | 6313-11H16 | ¥30,542 | |
A | 6313-0D1 | ¥64,406 | |
A | 6313-19H32 | ¥30,389 | |
A | 6313-31H32 | ¥32,816 | |
A | 6313-27H32 | ¥32,816 | |
A | 6313-11D5 | ¥1,022,607 | |
A | 6313-1D4 | ¥21,250 | |
A | 6313-10 | ¥666,720 | |
A | 6313-12 | ¥1,150,566 | |
A | 6313-13H16 | ¥32,816 | |
A | 6313-0D275 | ¥14,624 | |
A | 6313-9D5 | ¥648,295 | |
A | 6313-1D2 | ¥20,323 | |
A | 6313-3D5 | ¥54,540 | |
A | 6313-0D425 | ¥15,899 | |
A | 6313-25H32 | ¥32,816 | |
A | 6313-0D35 | ¥14,551 | |
A | 6313-23H32 | ¥30,389 | |
A | 6313-1D6 | ¥24,441 |
ワイヤレスデジタルマイクロメーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SW733.1BXFLZ | ¥1,425,770 | |
B | W733.1MEXFLZ-100 | ¥226,248 | |
C | W733.1XFLZ-4 | ¥309,006 | |
B | W733.1XFLZ-6 | ¥257,481 | |
D | W733.1MEXFL-25 | ¥211,860 | |
B | W733.1XFLZ-5 | ¥244,081 | |
E | W733.1XFLZ-3 | ¥276,105 | |
B | W733.1MEXFLZ-50 | ¥243,201 | |
C | W733.1XFL-1 | ¥211,862 | |
D | W733.1XFLZ-2 | ¥243,201 | |
E | W733.1MEXFLZ-75 | ¥276,105 |
マイクロメーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 6130124 | ¥459,318 | ||
A | 6130109 | ¥246,793 | ||
A | 6130114 | ¥267,439 | ||
A | 6130115 | ¥284,815 | ||
A | 6130116 | ¥295,885 | ||
A | 6130125 | ¥499,513 | ||
B | 6130104 | ¥311,595 | ||
B | 6130105 | ¥261,504 | ||
B | 6130106 | ¥227,827 | ||
A | 6130128 | ¥596,961 | ||
A | 6130108 | ¥250,042 | ||
A | 6130117 | ¥298,269 | ||
A | 6130118 | ¥282,100 | ||
A | 6130119 | ¥303,511 | ||
A | 6130120 | ¥298,299 | ||
B | 6130107 | ¥235,770 | ||
A | 6130123 | ¥475,683 | ||
A | 6130126 | ¥526,783 | ||
A | 6130112 | ¥261,024 | ||
A | 6130113 | ¥262,278 | ||
B | 6130103 | ¥311,416 | ||
A | 6130121 | ¥478,894 | ||
B | 6130101 | ¥315,169 | ||
A | 6130122 | ¥464,114 | ||
A | 6130127 | ¥587,252 |
機械式板金マイクロメーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 389-371-30 | ¥130,113 | |
B | 389-352-30 | ¥151,540 |
マイクロメーター
マイクロメートルは、機械加工プロセス中にコンポーネントを正確に測定するために設計されています。 Raptor Supplies メートル法とインペリアル法の両方で多種多様なマイクロメータを提供します。 ブラウン&シャープ、Mahr-連邦政府、 ミツトヨ、スターレットとウェストワード。 西へ 電子デジタルマイクロメーターは、平らなアンビルを使用して外径を最大 0.001 mm の分解能で正確に測定します。 これらのマイクロメーターは耐水性があり、測定値を表示する LCD スクリーンとアンビルを調整するためのラチェット/摩擦動作シンブルを備えています。 バッテリーとキャリングケースが付属しています。 スターレット 交換可能なアンビルマイクロメーターには、1 インチの目盛りが付いたアンビルのセットが付いています。 スムーズなラチェット動作のシンブルと平らなアンビルにより、表面に均一な圧力と素早い調整が保証されます。 これらのマイクロメーターは、正確な測定と読みやすさの向上のために、千鳥状の線と数字を備えた段階的スリーブを備えています。
詳細はこちら
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 電子
- 自動車試験
- ルーフィング
- HVACテスト機器
- パイロットポイントドリルビットセット
- 工場内オフィスアクセサリー
- フラットヘッドスパイク
- 石油計量
- ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
- CEP ペンダントボックス付き発電機コード
- RACO 組積造シングルギャングボックス
- MITUTOYO ポイントマイクロメータ
- AIR HANDLER リンクエアフィルター、3プライ
- APPROVED VENDOR キャップ付きバイアルシンチレーション20ml
- MAXXIMA 2-1 / 2 "ラウンドクリアランスマーカー/ ABSライト
- SQUARE D LLLシリーズ、サーキットブレーカ
- SPEARS VALVES PVCMDW排水廃棄物P707XLAパターンPトラップ、プラスチックナットとワッシャー付きSLIPxハブ
- MAGLINER バンパー
- ADB HOIST RINGS MFG. ナットとワッシャーのキット