STARRETT 733 シリーズ電子マイクロメーター
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 733.1XFLZ-2 | - | ¥91,177 | |
B | 733.1XFLZ-5 | - | ¥143,898 | |
B | 733.1XFLZ-3 | - | ¥116,454 | |
B | 733.1XFLZ-6 | - | ¥149,483 | |
B | 733.1XFLZ-4 | - | ¥124,440 | |
C | 733XFL-1 W / SLC | 0~1"/0~25mm | - | 見積依頼
|
D | 733XFLZ-2 | 1~2"/25.4~50.8mm | - | 見積依頼
|
E | 733XFLZ-3 | 2~3"/50~75mm | - | 見積依頼
|
F | 733XFLZ-4 | 3~4"/75~100mm | - | 見積依頼
|
G | 733XFLZ-5 | 4~5"/100~125mm | - | 見積依頼
|
H | 733XFLZ-6 | 5~6"/125~150mm | - | 見積依頼
|
733シリーズ電子マイクロメーター
Starrett 733 シリーズ電子マイクロメータは、金属加工用途でワークピースや原材料の外形寸法を測定するために使用されます。 均一な圧力を提供して正確かつ再現性のある測定を実現する摩擦シンブル機構と、読みやすい単一値読み出し LCD スクリーン (インチおよびメートル単位) を備えています。 これらのマイクロメーターには、精度と耐摩耗性を保証するマイクロラップ超硬測定面と、アイテムを所定の位置に保持するためのローレット加工されたリングタイプのロック ナットが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮空気フィルター
- フックとピック
- 力学長さドリルビット
- 炭素鋼穴あきシート
- パイプとチューブ
- 浴槽/蛇口
- ブッシング
- ロープとロープアクセサリー
- レースウェイとアクセサリー
- RIDGID 速効型チューブカッター
- LUBE ナイロンボールのフローサイト
- SQUARE D ペンダントエンクロージャー
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL キャビネットメタ
- BUSSMANN 170MタイプEKNシリーズ特殊ヒューズ
- HELICOIL スパイラルポイントプラグタップ、4H5H、メートル法粗
- Cementex USA アーク フェイスシールド バッグ
- MEMPHIS GLOVE NXG グレー PU 作業手袋
- BROWNING 50TP Torq/Pro シリーズ スプロケット