ミツトヨ MeasurLink リアルタイム プロフェッショナル 3D
このソフトウェアを使用購入に進む、キャリパー、マイクロメーター、インジケーター、CMM、ビジョン システムなど、さまざまな計測デバイスからデータを収集できます。 データ収集インターフェイスには、ラン チャート、管理図、ヒストグラム、および統計がリアルタイムで表示されます。 これにより、ユーザーは変数および属性の検査を実行して、生産を最大化し、障害を減らすことができます。
1934年以来、ミツトヨはマイクロメータ、ノギス、インジケータ、その他の測定ツールを製造しており、ツールや機器の内部と外部を正確に測定しています。 米国イリノイ州に本社を置き、その測定機器は巨視的および微視的な物体の両方の寸法を取得するのに役立ちます。 続きを読む
溝や穴の深さを測定するために設計された高品質の深さベースアタッチメントが含まれています。 精密に研磨されたベース表面とロッキングクランプが特徴です。 中心線の距離を測定するためのセンターゲージアタッチメントも利用可能
14 分の 20、24 分の 32、XNUMX 分の XNUMX インチ、および XNUMX 分の XNUMX インチの目盛りでインチあたりのねじ山数を見つけるために使用される硬化鋼ゲージ
小さな穴や穴の深さを測定するのに使用され、高精度な測定が可能です。 さまざまなベースの長さとロッド直径をご用意しています。 デジタルデプスゲージやマイクロメーターも利用可能
内径、外径、深さ、段差を測定するために設計されたステンレス製のダイヤルノギスです。 高い衝撃保護機能を備え、ダイヤルベゼルとスライドジョーの位置を保持するロックネジが付属しています。
予想される標準からのコンポーネントの一般的な偏差を測定するために設計された AGD 1 および AGD 2 ダイヤル インジケーターが含まれています。 液体の侵入を防ぐためにベゼルにしっかりと取り付けられた、グレアのないフラットなクリスタル面が特徴です。 さまざまな文字盤サイズと目盛りをご用意しています
上顎と下顎を使って対象物の内側と外側を測定し、結果をLCDに表示します。 ツールの校正を維持するためのゼロセット制御と、メートルまたはインチで測定できるインチ/ミリメートル制御ボタンを備えています。
ワークピースや機械テーブルの正確な水平/垂直直線測定と位置決めを実現します。 LCD を搭載し、SPC ポート経由でコンピュータにキャプチャできる測定値を表示します
59度の角度までドリルポイントを測定できるスチール製ドリルポイントゲージです。 調節可能で取り外し可能なフックルールとスライディングヘッドが特徴で、サテンクローム仕上げも可能です。
HH-300 シリーズ ハードマチックデュロメーターで使用するために設計された高性能デュロメーター テスト ブロック セットが含まれています。 Shore A/D スケールを備え、3 つのブロックが装備されています。
ポリエステル、ニトリル、ビニール、PVC、天然ゴム、ネオプレン、皮革、ポリスチロールの弾性を測定するために使用される手持ち式のアナログおよびデジタルデュロメーター。 Shore A / Shore D スケールを備え、高さは 3.94 インチと 7.09 インチのオプションからお選びいただけます。
ボール盤やフライス盤のスピンドル中心と作業点を見つけるのに役立つように設計されています。 スチール製で、さまざまなシャンク直径のシングルエンドおよびダブルエンドのバリエーションが用意されています。
プロセス制御アプリケーションでのデータ収集に適しており、オペレータによる読み取りや記録のエラーがなく、実際の測定値を PC またはプリンタに簡単に転送できます。
スチール製の隙間ゲージは、届きにくい 4 つの平面の間の隙間の幅を測定するために使用されます。 刃の長さは 6 インチと XNUMX インチのバリエーションをご用意
マイクロメーターやノギスなどの他の測定機器の校正を支援するために設計された長方形および正方形のゲージ ブロック。 測定範囲は0.050~4インチで、さまざまな高さ、長さ、公称サイズが用意されています。
作業するワークの高さをマークするのに理想的な硬化鋼ゲージ。 SPC出力、ボックスクランプによる微調整、超硬チップスクライバーを備えています
ワイヤと穴の直径をそれぞれ測定するように設計された高品質のワイヤ ゲージとボア ゲージが含まれています。 スチール製で、さまざまな長さと測定範囲が用意されています。 耐久性に優れたドリルゲージや小穴ゲージセットも用意
すべてのダイヤルインジケーターおよびダイヤルテストインジケーターと互換性のある頑丈なミツトヨ磁気スタンド、ベース、インジケーターホルダー。 特長 瞬時に着脱できるオン/オフスイッチ
シリンダー、ナット、ブッシュ、ベアリング、チューブの内径測定に最適です。 超硬測定面、IP65 防水保護、機能ロック、出力ポートを備えています。
チューブ壁の厚さを正確に測定する際に役立つボールアタッチメントとマイクロメータースタンドが含まれています。 スピンドル直径 0.25 インチの外側マイクロメーターとの使用に最適
レーザー機器、マニピュレーター、測定治具、旋盤などの調整、位置決め、測定用途に使用されます。 一部のモデル (電子) には、ゼロリセット機能と正確な測定値を表示するための LCD 画面が備わっています。
小さな部品の外径や厚さを測定するために設計された機械式外側マイクロメーターセット。 定力機構付きシンブルを採用し、スピンドルが測定対象物表面に接触した際の締め付けを防止します。
穴あけを容易にするスターターホールのパンチングに適したスチールチップを備えた自動センターパンチ
ミツトヨの豊富なカタログには、マイクロメータ、 ダイヤルキャリパー、デジタル ノギス、ダイヤル インジケーター、デュロメーター、高さゲージ、および正確な測定のための関連アクセサリー。 ブランドの デュロメータ ポリエステル、ニトリル、ビニール、PVC、天然ゴム、ネオプレン、革、ポリスチロールベースの物体の弾性をテストするのに最適です。 ミツトヨ電子式デジタルマイクロメータ 大きなフレームがあり、板金、紙、プラスチック、ゴム部品の厚さを測定するために使用されます。 これらのデバイスには、統計分析またはデータ記録のための SPC データ出力機能と、一貫した力を提供するラチェットストップ機構が含まれています。 IP65等級を備えており、水や粉塵に対する耐性を備えています。
ミツトヨの測定器は、スターレットとウェストワードの同等のキャリパーとインジケーターを個別に参照しています。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等のミツトヨ製品があります。
ミツトヨの計測器は小型でコンパクトなパッケージングが求められます。 宅配便に適しています。
これらのノギスの ABS (絶対) スケールは、電源投入後の原点設定を必要とせず、瞬時の応答速度を備えています。 絶対原点位置は、ORIG を使用していつでもリセットできます。...続きを見る
これらの可変焦点レンズは、さまざまな高さと深さの被写体に同時に焦点を合わせることができます。 物品が動いている生産ラインで効果を発揮します。 彼らは検査を改善します...続きを見る
このソフトウェアを使用購入に進む、キャリパー、マイクロメーター、インジケーター、CMM、ビジョン システムなど、さまざまな計測デバイスからデータを収集できます。 データ収集インターフェイスには、ラン チャート、管理図、ヒストグラム、および統計がリアルタイムで表示されます。 これにより、ユーザーは変数および属性の検査を実行して、生産を最大化し、障害を減らすことができます。
双眼および三眼顕微鏡には標本を観察するための接眼レンズが XNUMX つありますが、単眼顕微鏡には接眼レンズが XNUMX つしかありません。 これらの顕微鏡は、単接眼顕微鏡と比較して、長期間の使用に便利です。