MITUTOYO ダイヤルゲージ 予想される標準からのコンポーネントの一般的な偏差を測定するために設計された AGD 1 および AGD 2 ダイヤル インジケーターが含まれています。 液体の侵入を防ぐためにベゼルにしっかりと取り付けられた、グレアのないフラットなクリスタル面が特徴です。 さまざまな文字盤サイズと目盛りをご用意しています
予想される標準からのコンポーネントの一般的な偏差を測定するために設計された AGD 1 および AGD 2 ダイヤル インジケーターが含まれています。 液体の侵入を防ぐためにベゼルにしっかりと取り付けられた、グレアのないフラットなクリスタル面が特徴です。 さまざまな文字盤サイズと目盛りをご用意しています
連続ダイヤルゲージとマグネットベース
形式 | モデル | 卒業 | ベアリングタイプ | ベアリング | レンジ | ベゼル | 校正証明書 | 色 | 設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2923S-10 | ¥35,940 | |||||||||
B | 2803S-10 | ¥34,136 | |||||||||
C | 2804S-10 | ¥36,471 | |||||||||
D | 1803S-10 | ¥36,845 | |||||||||
A | 2923SB-10 | ¥35,487 | |||||||||
E | 2776SCERT | ¥42,980 | |||||||||
E | 2776S | ¥32,030 | |||||||||
F | 2424S-19 | ¥51,697 | |||||||||
E | 2416S | ¥26,583 | |||||||||
F | 2424S-19CERT | ¥62,334 | |||||||||
G | 1410S-10CERT | ¥37,918 | |||||||||
H | 2416SCERT | ¥36,469 | |||||||||
I | 4887S-19 | ¥95,123 | |||||||||
G | 1410S-10 | ¥26,883 | |||||||||
J | 1410s | ¥24,813 | |||||||||
K | 1411S | ¥24,830 | |||||||||
L | 2417S | ¥26,545 | |||||||||
H | 2416S-10CERT | ¥39,363 | |||||||||
M | 2109S-10 | ¥44,157 | |||||||||
M | 2109SB-10 | ¥45,509 | |||||||||
N | 2046S-11 | ¥24,286 | |||||||||
O | 2929SB-62 | ¥27,739 | |||||||||
P | 2047S | ¥27,168 | |||||||||
Q | 1160T | ¥30,687 | |||||||||
O | 2929S-62 | ¥26,694 |
ダイヤルテストインジケーター
形式 | モデル | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 513-401-10H | ¥42,842 | ||||
B | 513-424-10T | ¥39,792 | ||||
C | 513-443-10T | ¥57,899 | ||||
D | 513-446-10A | ¥53,452 | ||||
E | 513、414-10、XNUMX-XNUMXE | ¥35,595 | ||||
F | 513-414-10T | ¥45,183 | ||||
G | 513-415-10H | ¥33,426 | ||||
H | 513、401-10、XNUMX-XNUMXE | ¥48,411 | ||||
I | 513-404-10H | ¥30,738 | ||||
J | 513-405-10H | ¥37,939 | ||||
K | 513-515-10T | ¥43,800 | ||||
F | 513-415-10T | ¥48,989 | ||||
L | 513、464-10、XNUMX-XNUMXE | ¥39,580 | ||||
M | 513、452-10、XNUMX-XNUMXE | ¥37,971 | ||||
N | 513-442-16T | ¥45,751 | ||||
O | 513-518 | ¥29,698 |
ダイヤルテスト
ダイヤルゲージセット
ダイヤルゲージ
テストインジケーターとも呼ばれるダイヤルインジケーターは、小さな距離や角度を正確に測定したり、エンジン製造作業でアームのたわみを測定したりするために使用されます。 これらのユニットは、インジケータや作業面に悪影響を与えることなく、治具の信頼性を確保するステムと精度の基礎となるスピンドルを備えています。 これらのインジケータの磁気スタンドは、すべての AGD タイプのダイヤル インジケータ、テスト インジケータ、ラグバックと取り付け穴のあるプローブに対応します。 0 ~ 0.050 インチおよび 0 ~ 1 インチの範囲バリエーションが用意されているミツトヨ ダイヤル インジケーターの中からお選びください。 Raptor Supplies.
テストインジケーターとも呼ばれるダイヤルインジケーターは、小さな距離や角度を正確に測定したり、エンジン製造作業でアームのたわみを測定したりするために使用されます。 これらのユニットは、インジケータや作業面に悪影響を与えることなく、治具の信頼性を確保するステムと精度の基礎となるスピンドルを備えています。 これらのインジケータの磁気スタンドは、すべての AGD タイプのダイヤル インジケータ、テスト インジケータ、ラグバックと取り付け穴のあるプローブに対応します。 0 ~ 0.050 インチおよび 0 ~ 1 インチの範囲バリエーションが用意されているミツトヨ ダイヤル インジケーターの中からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 操作タイプ | 正確さ | ベアリングタイプ | レンジ | 幹径 | 番手 | ケースの種類 | サイズダイヤル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2050A | ¥29,138 | |||||||||
B | 3424A-19 | ¥57,831 | |||||||||
C | 1168A | ¥30,266 | |||||||||
D | 3426A-19 | ¥71,536 | |||||||||
E | 1911AB-10 | ¥35,872 | |||||||||
F | 1671AB | ¥27,748 | |||||||||
G | 2414A | ¥24,446 | 見積依頼 | ||||||||
H | 1003T | ¥25,840 | |||||||||
B | 2514AB | ¥29,652 | |||||||||
I | 64PKA079 | ¥56,153 | |||||||||
J | 543-552A | ¥168,287 | |||||||||
B | 101832 | ¥1,695 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1909SB-62 | ¥27,023 | |||||||||
K | 2904A | ¥27,646 | |||||||||
L | 1410AB-10 | ¥27,340 | 見積依頼 | ||||||||
M | 2358A-10W/CERT | ¥59,937 | 見積依頼 | ||||||||
N | 2046A-60 | ¥37,510 | 見積依頼 | ||||||||
O | 2416A-10 | ¥32,476 | 見積依頼 | ||||||||
P | 2050A-01 | ¥30,141 | 見積依頼 | ||||||||
M | 2358A-10 | ¥47,304 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 2050AB | ¥30,693 | 見積依頼 | ||||||||
R | 2046A-01 | ¥21,668 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 磁石と磁気ストリップ
- 研磨マウントポイント
- テンショナーとタイトナー
- プールとスパポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- ポータブル発電機
- TIG溶接機
- カーペットとリノリウムナイフ
- ネストビン
- 油圧高圧フィルター
- METRO 壁に取り付けられたワイヤー棚、2つの棚
- WESTWARD Hssラウンド調整可能ネジダイ1インチピッチ
- MR. CHAIN プラスチックチェーン
- KINEDYNE 輸送チェーン4700ポンド
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- SPEARS VALVES PVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、ソケットエンド、FKM
- WRIGHT TOOL ラインマンプライヤー
- Cementex USA 深壁フラッシュ接続絶縁ソケット、12 ポイント、1/2 インチ角ドライブ
- REGAL ナットタップ ブライト