TIG溶接機
溶接は、航空宇宙、自動車、エネルギー、建設などの幅広い業界で使用されています。このプロセスでは、熱や圧縮を使用してピースが結合または融合されます。...続きを読む
AC / DCTIG溶接機
リンカーン エレクトリック TIG 溶接機は、メンテナンス、製造、自動車、配管用途で金属表面を溶接するために設計されています。 これらのタングステン不活性ガス (TIG) 溶接機は、ワークピース上にアークを生成する非消耗品のタングステン電極と、要件に応じて洗浄動作を増減する調整可能な AC オートバランス機能を使用します。 また、TIG パルサーが過剰な熱出力によって引き起こされる材料の歪みを最小限に抑えることも可能になります。 208 および 230 V の入力電圧定格で利用可能なこれらのガスタングステン アーク溶接ユニットの幅広い製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
リンカーン エレクトリック TIG 溶接機は、メンテナンス、製造、自動車、配管用途で金属表面を溶接するために設計されています。 これらのタングステン不活性ガス (TIG) 溶接機は、ワークピース上にアークを生成する非消耗品のタングステン電極と、要件に応じて洗浄動作を増減する調整可能な AC オートバランス機能を使用します。 また、TIG パルサーが過剰な熱出力によって引き起こされる材料の歪みを最小限に抑えることも可能になります。 208 および 230 V の入力電圧定格で利用可能なこれらのガスタングステン アーク溶接ユニットの幅広い製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
TIG溶接機
Miller Electric TIG 溶接機は、金属加工、製造、メンテナンスおよび修理用途における SS、アルミニウム、マグネシウム、銅、ニッケル合金、鋼のワークピースの溶接に適しています。 これらの溶接機は、現場での携帯性と操作性を考慮したコンパクトで軽量な設計が特徴です。 一部のモデルには、アーク整流を防止し、タングステンの浸食を排除しながら、アークの安定性を実現するスクエアウェーブ技術が搭載されています。 また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い TIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Miller Electric TIG 溶接機は、金属加工、製造、メンテナンスおよび修理用途における SS、アルミニウム、マグネシウム、銅、ニッケル合金、鋼のワークピースの溶接に適しています。 これらの溶接機は、現場での携帯性と操作性を考慮したコンパクトで軽量な設計が特徴です。 一部のモデルには、アーク整流を防止し、タングステンの浸食を排除しながら、アークの安定性を実現するスクエアウェーブ技術が搭載されています。 また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い TIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 軟鋼-材料の厚さ | アルミニウム-材料の厚さ | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 951876 | ¥4,111,027 | |||||||||
C | 907816 | ¥1,505,403 | |||||||||
D | 907816001 | ¥1,572,109 | |||||||||
E | 951936 | ¥2,395,096 | |||||||||
F | 907818002 | ¥3,787,523 | |||||||||
G | 907717001 | ¥3,757,826 | |||||||||
H | 907717 | ¥2,916,881 | |||||||||
I | 907719 | ¥5,328,820 | |||||||||
J | 951937 | ¥3,480,444 | |||||||||
K | 907684 | ¥1,285,835 | |||||||||
L | 907683 | ¥1,123,330 | |||||||||
M | 907716 | ¥2,354,610 | |||||||||
N | 907596 | ¥1,003,741 | |||||||||
O | 907782001 | ¥2,330,145 | |||||||||
O | 907782 | ¥1,597,747 | |||||||||
P | 951831 | ¥3,671,908 | |||||||||
Q | 907818 | ¥2,324,497 | |||||||||
R | 907552 | ¥1,677,001 | |||||||||
S | 907538002 | ¥1,779,437 | |||||||||
T | 907553 | ¥1,452,572 | |||||||||
R | 907538 | ¥1,403,890 | |||||||||
T | 907539 | ¥1,574,276 | |||||||||
U | 951622 | - | 見積依頼 | ||||||||
V | 907627 | ¥792,102 |
TIG溶接機
ティグ溶接機Dc230-460または1Ph 3-10a
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
907382 | AE3YXB | ¥2,760,494 |
TIG溶接機 Renegade ES 300i DC 電源のみ 300A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0445100881 | CP4UEY | ¥753,852 |
熱線 Tig トーチ、180 度ネックベンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
400A-TIG-BTA | CD8JZG | ¥111,856 | 詳細を参照してください。 |
TIG溶接機
ガスタングステンアーク溶接(GTAW)としても知られるタングステンイナートガス(TIG)溶接は、非消耗性タングステン電極を介して溶接を行うアーク溶接プロセスです。 TIG溶接は、定電流電源(DCまたはAC)を使用して実行する必要があります。これは、電極がワークピースの表面に短絡したときに過剰な大電流が流れるのを防ぐために不可欠です。 これは、アークの開始中に故意に発生するか、溶接中に不注意に発生する可能性があります。 TIG溶接機は、ステンレス鋼、アルミニウム、ニッケルおよび銅合金、コバルト、チタンなどの金属の接合に最適です。 これらの溶接機は、スパッタのない溶接シームを作成するために使用されます。
Raptor Supplies American Weldquip などのブランドの幅広い TIG 溶接機を提供しています。 ホバート、リンカーンエレクトリック、ミラーエレクトリック、 ツィーコ. ミラー電気 TIG 溶接機には、電源、冷却剤付きの外部水冷装置、走行装置、水冷 TIG トーチ、TIG 消耗品キット、クランプ付き作業ケーブル、流量計 / レギュレーター、ガス ホース、および有線または無線のフット コントロールが付属しています。 これらの TIG 溶接機は軽量設計なので、ワークステーション間を移動する際の可搬性を実現します。 また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。 リンカーンエレクトリック TIG溶接機にはACオートバランス機能が装備されており、ユニットはクリーニングと溶け込みの最適な組み合わせに合わせて自動的に調整できます。 オペレーターは、極性、プロセス、および希望するアンペア数を選択するだけで、溶接を開始できます。 幅広いTIG溶接機から選択してください。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
TIG溶接機の最も重要な用途は、パイプライン溶接とパイプ溶接です。 TIG溶接機は、航空および航空宇宙産業でも、特に薄い材料やチタンなどの特殊な材料を溶接するために使用されます。 それらは手動溶接と機械溶接の両方に適しています。
特徴
リンカーン エレクトリック AC / DC TIG 溶接機:
- これらのTIG溶接機は、ワークピースにアークを発生させるために非消耗性のタングステン電極を使用しています。
- それらは、クリーニングアクションを増減する調整可能なACオートバランス機能を備えています。
- また、TIGパルサーは、過度の熱出力によって引き起こされる材料の歪みを最小限に抑えることができます。
- これらの溶接機は、現場での携帯性と操作のしやすさのためにコンパクトで軽量な設計を特徴としています。
- 実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートを備えています。
- 一部のモデルには、アークの整流を防ぎ、タングステンの侵食を排除しながら、アークの安定性を提供する方形波テクノロジーが搭載されています。
- これらのユニットには、AC方形波の周波数を設定するAC周波数プリセットと、アルミニウムに溶接する際の溶け込みと洗浄の比率を設定するウェーブバランス機能があります。
- それらは、アルミニウムおよび鉄合金、ステンレス鋼および軟鋼、およびクロムモリー用のAC / DCTIGモード選択を特徴としています。
- リフトTIGスタートメカニズムは、高周波を使用せずに最適化されたTIGアークスタートを提供します。
- プリフローとポストフローのプリセットは、溶接の前後のシールドガスを制御します。
- これらの溶接機には、スティック溶接時に良好なアーク開始を保証するホットスタート機能が装備されています。
ホバートTIG溶接機:
- これらの230VAC / DC TIG溶接機は、セットアップと使用をすばやく簡単にするための独自のシングルノブコントロールを備えています。
- それらは、フットコントロールを含む軽量のインバーターベースの設計を持っています。
動作メカニズム
TIG 溶接機を使用する場合、必要な電流は温度耐性があり、溶けないタングステン電極を介して供給されます。 この電極はアークを放出し、材料を加熱して液化します。 電極周囲にはシールドガス用のノズルが付いています。 これにより、加熱された材料が周囲の空気との化学反応から保護されます。 この目的には、アルゴン、ヘリウム、またはそれらの混合物などの希ガスが使用されます。 不活性 (つまり、非反応性) ガスは、液体の溶接プールや加熱された材料との化学反応を防ぎます。 これにより、高品質の溶接シームが保証されます。 タングステン電極は溶けないため、充填材は手作業で、または外部のワイヤ供給装置によって機械的に供給されます。
規格と承認
ISO 9001:2015、AWS、OSHA規格に準拠したTIG溶接機を提供しています。
よくある質問
TIG溶接の利点は何ですか?
このプロセスに必要なアンペア数が低いため、TIG溶接は薄い材料の溶接に最適です。 独立したアークおよび溶加材の用途により、TIG溶接プロセスを制御できます。 これにより、外観に優れた非常に高品質の溶接を行うことができます。 MIGおよびMMA溶接とは対照的に、TIG溶接ではスパッタが発生しないため、クリーンアップは最小限に抑えられます。
シールドガスの選び方は?
シールドガスは、溶接する材料に応じて選択されます。 次のガイドラインが役立つ場合があります。- アルゴン-最も一般的に使用されるシールドガス。鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンなど、さまざまな材料の溶接に使用できます。
- アルゴンと水素(2〜5%)の混合物-アルゴンに水素を加えると、ガスがわずかに還元され、表面が酸化することなく、よりきれいに見える溶接部の製造が容易になります。 アークはより高温でより収縮しているため、より高い溶接速度が可能になります。 この混合物を使用することの不利な点は、炭素鋼の水素割れのリスクとアルミニウム合金の溶接金属の多孔性を含みます。
- ヘリウムとヘリウム/アルゴンの混合物-アルゴンにヘリウムを追加購入に進む、アークの温度が上昇します。 これにより、溶接速度が速くなり、溶接の溶け込みが深くなります。 ヘリウムまたはヘリウム/アルゴン混合物を使用することの欠点は、ガスのコストが高く、アークを開始するのが難しいことです。
シールドガスの流量は何に設定すればよいですか?
TIG溶接ではシールドガスの適用範囲が非常に重要であり、ボトルの設定が正しいことを確認する必要があります。これにより、溶接がきれいになり、アルゴンガスのボトルが数時間で完成しないようになります。 設定を開始するのに適したベースラインは15〜20 cfhであり、必要に応じて増やすことができます。
なぜ私のタングステンはそんなに早く消費されるのですか?
タングステンが通常よりも早く消費されていると思われる場合は、次の問題が発生している可能性があります。- 不十分なガスの流れ
- 溶接機を電極に設定
- 電流に対して不適切な直径のタングステン
- タングステンの過熱
- アーク後にガスがシールドされない
- 間違ったガスの使用
ACをいつ使用するか、DC TIG溶接機をいつ使用するかを知る方法は?
鋼、ステンレス、鉄合金は通常、DC およびマイナス極で溶接されます。 アルミニウムとマグネシウムは交流で溶接され、場合によっては方形波交流電流で溶接されます。
TIG溶接とMIG溶接のどちらが良いですか?
TIG溶接は、正確でクリーンな溶接を生成するため、薄い金属や小さなプロジェクトに適しています。 MIG溶接は、長時間の連続運転が必要な厚い金属を使用する大規模なプロジェクトに適しています。
詳細はこちら
- ガスケット
- ハンマーと打撃ツール
- 電子
- 砥石研ぎ石
- インデックス可能なツール
- ファイルキャビネットとカムロック
- 耐火花ブロワー
- サスペンションの強化
- 絶縁ラインホース
- 化学薬品定量ポンプシステム
- RETRACTA-BELT 倉庫バリア
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 取り付けクランプ
- INSTOCK ウォールキャビネット、パールホワイト
- ACROVYN バンパーガード、オザーク、アクロヴィン、長さ240インチ
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- OIL SAFE Oリングキット、ニトリル
- SSI バスケットストレーナー
- CRETORS ケース
- CALBRITE ステンレススチールフレックス45度コネクタ
- GRAINGER ホルダー