ミツトヨダイヤルゲージセット
形式 | モデル | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 513-403T | 1.5 " | 0.0001 " | 0〜0.008インチ | ¥45,230 | |
B | 513-412T | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥49,115 | |
C | 513-406T | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥38,774 | |
D | 513-442T | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.06インチ | ¥44,512 | |
E | 513-452T | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥43,254 | |
F | 513-402T | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥34,297 | |
G | 513-504T | 1.25 " | 0.0001 " | 0〜0.1インチ | ¥43,160 | |
H | 513-518T | 1.25 " | 0.001 " | 0〜0.04インチ | ¥33,910 | |
I | 513-405T | 40 mm | 0.002 mm | 0〜0.2mm | ¥43,381 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージクレビス継手
- プラグヒューズボックスカバーユニット
- キャビネットのキャッチとラッチ
- フレキシブルエアフィッティング
- 極低温用品
- 電気ツール
- リベット
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 特殊研磨剤
- ブロンズ
- BRADLEY スロープトップロッカーのエンドパネル
- IDEAL ソフトジッパー式ツールケース
- PANDUIT Pan-Way(R)T-45レースウェイで使用
- DUCTMATE サンドイッチスタイルの高温丸型ダクト
- KURIYAMA エチレン酢酸ビニルチューブフレキシブル
- VULCAN HART ライトキット
- COOPER B-LINE タイプ12コンティニュアスヒンジクイックリリースカバーJICエンクロージャー
- BULLDOG ボルトオンラウンドトレーラージャッキ
- DUTTON-LAINSON ニードルベアリング
- WEG Tefc 三相フットマウント、冷却塔モーター