プラグヒューズボックスカバーユニット
プラグヒューズボックスカバーユニット
2-1 / 4 "ハンディプラグヒューズボックスカバーユニット
Bussmann 2-1/4 インチ ハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットは、標準的な電気ボックスに適しており、小型モーター回路や過電流保護が必要なその他の負荷に追加のヒューズ保護を提供します。 電流定格は 15 アンペア、電圧定格は 125 ボルトです。 これらのボックス カバー ユニットは、UL、Guide JAMZ、File IE6491、CSA Class 6225-01、および File 47235 規格を満たしています。 Bussmann 2-1/4 インチのハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットからお選びください。1/2 馬力および 3/4 馬力のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Bussmann 2-1/4 インチ ハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットは、標準的な電気ボックスに適しており、小型モーター回路や過電流保護が必要なその他の負荷に追加のヒューズ保護を提供します。 電流定格は 15 アンペア、電圧定格は 125 ボルトです。 これらのボックス カバー ユニットは、UL、Guide JAMZ、File IE6491、CSA Class 6225-01、および File 47235 規格を満たしています。 Bussmann 2-1/4 インチのハンディ プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットからお選びください。1/2 馬力および 3/4 馬力のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
プラグヒューズボックスカバーユニット
プラグヒューズカバーは標準的な電気ボックス用に設計されており、電力、電気、製造業界にヒューズ付きスイッチ、ヒューズ付きコンセント、回路ヒューズ保護を提供します。 イートン・バスマン プラグ ヒューズ ボックス カバー ユニットは、小型モーターとデュアル エレメント ヒューズを保護および制御するためのコスト効率の高い方法を提供します。 これらのヒューズ ボックス カバーは、125 V 以下のヒューズの追加保護と切断を提供し、ヒューズ用のネジ付き電気ソケットを備えています。 これらのヒューズ カバーには、ライブ クリップとの偶発的な接触を防ぐためにヒューズを覆う蓋が付いています。 これらは UL 認定および CSA 認定を受けており、エジソンタイプの T、TL、TC、P、および W プラグ ヒューズとの使用に最適です。 幅広いプラグ ヒューズ ボックス カバーからお選びいただけます。1/2 および 3/4 HP モーター オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 構造
- ロープとロープアクセサリー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- メールボックスと投稿
- 溶接オーブンおよび付属品
- ドリルアクセサリー
- Airファイル
- 誘電性靴
- メスシリンダー
- 灌漑用継手
- KRAFT TOOL CO. ボックスレベル
- MASON パッド、防振
- WESTWARD 交換用ボルトカッターヘッド
- KOHLER 燃料フィルター
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 80
- WALTER TOOLS スクリューフィットアダプター
- WEG CSWシリーズ切替スイッチ
- APW WYOTT コードセット
- FLEX SEAL 多面ゴム引きコーティング
- CUSHMAN 車軸