極低温用品
アイスパン、エチレン酢酸ビニル、紫
ホモジナイザー用バルクビーズ
形式 | モデル | ビーズサイズ | アイテム価格 | 材料 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1132-05TP | ¥91,737 | |||||
A | D1132-60 | ¥7,717 | |||||
B | D1133-28 | ¥91,737 | |||||
C | D1131-01 | ¥45,925 | |||||
A | D1131-10 | ¥45,925 | |||||
A | D1132-10TP | ¥91,737 | |||||
A | D1132-30TP | ¥91,737 | |||||
D | D1132-01TP | ¥91,737 | 見積依頼 | ||||
E | D1131-05 | ¥45,925 | 見積依頼 | ||||
F | D1132-15TP | ¥91,737 | 見積依頼 | ||||
A | D1134-50 | ¥83,468 | 見積依頼 |
極低温用品
極低温用品
Accuris シリーズ プローブ No Rox、ワンステップ RT-qPCR キット
Benchmark Scientific Accuris シリーズ プローブ no rox RT-qPCR キットは、RNA テンプレートから直接高感度のリアルタイム RT-qPCR アッセイを実施するために使用されます。 これらのキットは、すぐに使用できる 2X qPCR マスター ミックスと 20X 逆転写酵素の最適化された配合を提供することにより、ワークフローを簡素化します。 これらは、強力な RNase 阻害剤と熱安定性 MMLV 由来逆転写酵素を含む最適化されたバッファーを備えており、堅牢なファーストストランド cDNA 合成を実現します。 これらのキットには、抗体媒介ホットスタート機構を採用した Accuris Hot Start Taq が付属しており、室温でのサンプル調製が可能です。 これらのキットは、安定性とパフォーマンスを強化する高純度の酵素配合を利用し、信頼性が高く正確な結果を保証します。 Taq 酵素は、95 ℃ での最初のインキュベーション後にのみ活性化し、非特異的増幅を減少させます。Taq マスター ミックスには、ピペッティングが容易でプロセス中のエラーを最小限に抑えるための不活性青色色素が含まれています。 これらの Accuris qMAX ワンステップ キットは、緑色蛍光法とプローブ検出法の両方に利用でき、実験ニーズに対する柔軟性が向上します。
Benchmark Scientific Accuris シリーズ プローブ no rox RT-qPCR キットは、RNA テンプレートから直接高感度のリアルタイム RT-qPCR アッセイを実施するために使用されます。 これらのキットは、すぐに使用できる 2X qPCR マスター ミックスと 20X 逆転写酵素の最適化された配合を提供することにより、ワークフローを簡素化します。 これらは、強力な RNase 阻害剤と熱安定性 MMLV 由来逆転写酵素を含む最適化されたバッファーを備えており、堅牢なファーストストランド cDNA 合成を実現します。 これらのキットには、抗体媒介ホットスタート機構を採用した Accuris Hot Start Taq が付属しており、室温でのサンプル調製が可能です。 これらのキットは、安定性とパフォーマンスを強化する高純度の酵素配合を利用し、信頼性が高く正確な結果を保証します。 Taq 酵素は、95 ℃ での最初のインキュベーション後にのみ活性化し、非特異的増幅を減少させます。Taq マスター ミックスには、ピペッティングが容易でプロセス中のエラーを最小限に抑えるための不活性青色色素が含まれています。 これらの Accuris qMAX ワンステップ キットは、緑色蛍光法とプローブ検出法の両方に利用でき、実験ニーズに対する柔軟性が向上します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR2122-N-50BLK | ¥884,079 | 見積依頼 |
A | PR2122-N-25BLK | ¥491,155 | 見積依頼 |
A | PR2121-N-50BLK | ¥837,853 | 見積依頼 |
A | PR2121-N-25BLK | ¥471,894 | 見積依頼 |
極低温用品
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30079W | ¥13,529 | 1000 | ||
A | 30079Y | ¥13,007 | 1000 | ||
A | 30079V | ¥13,423 | 1000 | ||
A | 30079N | ¥13,007 | 1000 | ||
A | 30079A | ¥13,007 | 1000 | ||
A | 30079G | ¥13,007 | 1000 | ||
A | 30079P | ¥13,007 | 1000 | ||
A | 30079B | ¥13,529 | 1000 | ||
A | 30079R | ¥13,007 | 1000 | ||
B | 455023B | ¥37,268 | 1 | ||
C | 455025G | ¥53,318 | 1 | ||
D | 455021R | ¥22,199 | 1 | ||
E | 455025R | ¥53,318 | 1 | ||
F | 455021B | ¥22,199 | 1 | ||
G | 455021K | ¥22,199 | 1 | ||
H | 455025B | ¥53,318 | 1 | ||
I | 455023G | ¥37,268 | 1 | ||
J | 455025K | ¥53,318 | 1 | ||
K | 455023R | ¥37,268 | 1 | ||
L | 455021G | ¥22,199 | 1 | ||
M | 455023K | ¥37,268 | 1 | ||
N | 30078 | ¥4,218 | 10 | ||
O | 3049R | ¥8,123 | 1 | ||
O | 3049B | ¥8,162 | 1 | ||
O | 3049G | ¥8,204 | 1 |
保管ボックス、バイアル81本
フリーザーボックスピンク
AccurisシリーズTaqPlusマスターミックス
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq Plus マスター ミックスは、DNA ターゲットの高忠実度増幅用に設計された PCR 試薬です。 これらは分子生物学の研究、診断研究所、学術機関で使用されています。 これらのすぐに使えるミックスにより、ピペッティングのステップとエラーが軽減され、PCR セットアップの利便性と正確性が保証されます。 長いテンプレートの収量が向上し、さまざまな長さの DNA 配列の増幅を成功させることができます。 これらのミックスには 3'dA オーバーハングがあり、TA クローニングに適しており、下流のクローニングプロセスが簡素化されます。 -12℃で最大 20 か月間保存でき、製品の活性を長期間維持します。
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq Plus マスター ミックスは、DNA ターゲットの高忠実度増幅用に設計された PCR 試薬です。 これらは分子生物学の研究、診断研究所、学術機関で使用されています。 これらのすぐに使えるミックスにより、ピペッティングのステップとエラーが軽減され、PCR セットアップの利便性と正確性が保証されます。 長いテンプレートの収量が向上し、さまざまな長さの DNA 配列の増幅を成功させることができます。 これらのミックスには 3'dA オーバーハングがあり、TA クローニングに適しており、下流のクローニングプロセスが簡素化されます。 -12℃で最大 20 か月間保存でき、製品の活性を長期間維持します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-TP-1000 | ¥201,093 | |
A | PR1001-TP-S | ¥1,207 | |
A | PR1001-TP-200 | ¥47,022 |
AccurisシリーズTaqマスターミックス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-1000 | ¥63,893 | |
A | PR1001-200 | ¥15,251 | |
B | PR1001-S | ¥1,243 |
アキュリスシリーズタックマスターミックスレッドダイ
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq マスター ミックス赤色色素により、増幅サンプルをアガロース ゲルに直接ロードできます。 これらはピペッティングの視覚化に役立ち、サンプルがゲルウェルに確実に入るように高い緩衝液密度を提供します。 これらの色素は、PCR (ポリメラーゼ連鎖反応) アプリケーションで役立ちます。
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq マスター ミックス赤色色素により、増幅サンプルをアガロース ゲルに直接ロードできます。 これらはピペッティングの視覚化に役立ち、サンプルがゲルウェルに確実に入るように高い緩衝液密度を提供します。 これらの色素は、PCR (ポリメラーゼ連鎖反応) アプリケーションで役立ちます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-RS | ¥1,243 | |
A | PR1001-R-1000 | ¥63,893 | |
A | PR1001-R-200 | ¥15,461 |
AccurisSmartcheckシリーズDNAラダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR4005-100 | ¥7,056 | |
A | PR4010-500 | ¥31,588 | |
B | PR4100-100 | ¥7,056 | |
A | PR4005-500 | ¥31,588 | |
A | PR4010-100 | ¥7,056 | |
B | PR4100-500 | ¥31,588 |
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2121-LS | ¥3,291 | 見積依頼 | |
A | PR2121-L-100 | ¥30,712 | 見積依頼 | |
A | PR2121-L-500 | ¥133,548 | 見積依頼 | |
A | PR2121-L-1000 | ¥244,842 | 見積依頼 |
AccurisシリーズQmaxグリーン、RoxqPCRミックスなし
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-N-1000 | ¥109,227 | |
A | PR2000-NS | ¥2,258 | |
A | PR2000-N-100 | ¥13,605 | |
A | PR2000-N-500 | ¥59,569 | |
B | PR2001-N-1000 | ¥109,227 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-H-100 | ¥13,605 | |
A | PR2000-H-500 | ¥59,569 | |
A | PR2000-H-1000 | ¥109,227 | |
A | PR2000-HS | ¥2,258 |
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR1100-S | ¥10,506 | 見積依頼 | |
A | PR1100-50 | ¥49,465 | 見積依頼 | |
A | PR1100-100 | ¥89,230 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-HF-1000 | ¥105,935 | |
A | PR1000-HF-200 | ¥28,436 | |
A | PR1000-HF-S | ¥1,243 |
フリーザーボックス レッド
フリーザーボックスブルー
詳細はこちら
- ドリーと発動機
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- フードサービス機器および機器
- 自動車外装
- データ記録
- フラットヘッドスパイク
- インデックス可能な面取りミル
- 距離計
- 研磨研ぎファイル
- Uカップ
- WATTS 3545Bシリーズ、エンドストップ
- SQUARE D ヘビーデューティー、非融着性、240VAC / DC安全スイッチ
- PANDUIT ボンディングケージナットキット
- 3M リング端子
- KLEIN TOOLS はさみホルダー
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ USB タイプ CC 充電器 (デュプレックス耐タンパー レセプタクル付き)
- MILLER - WELDCRAFT 金属切断ガイド
- LOVEJOY FA タイプ合金鋼フレックスハブ、ラフストックボア
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- DBI-SALA ツールテザーのアンカーポイント