距離計
レーザー距離計
レーザー距離計
レーザー距離計
レーザー距離計
レーザー距離計
レーザー距離計
ライカのレーザー距離計は、さまざまな物体間の距離を正確に測定できるように設計されており、薄暗い場所でも測定できるように調整可能なバックライトを備えた読みやすい LCD 画面を備えています。 14 の測定モード、スマートな水平画面、USB インターフェイスを備えたカメラ、および Bluetooth 接続が備わっており、迅速かつ直感的な操作が可能です。 これらのメーターは IP65 規格に準拠し、2 メートルでの落下試験も受けているため、これらのユニットは屋内と屋外の両方の用途に最適です。
ライカのレーザー距離計は、さまざまな物体間の距離を正確に測定できるように設計されており、薄暗い場所でも測定できるように調整可能なバックライトを備えた読みやすい LCD 画面を備えています。 14 の測定モード、スマートな水平画面、USB インターフェイスを備えたカメラ、および Bluetooth 接続が備わっており、迅速かつ直感的な操作が可能です。 これらのメーターは IP65 規格に準拠し、2 メートルでの落下試験も受けているため、これらのユニットは屋内と屋外の両方の用途に最適です。
レーザー距離計マイクロ164フィート/ 50m
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
36158 | AF2AAU | ¥57,041 |
距離/巻尺40フィートの範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
77-018 | AC3HAH | ¥4,613 |
レーザー距離計、ピタゴラス計算、NIST認定、最大100m
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R8010-NIST | CD4DNT | ¥79,158 |
Bluetooth付きレーザー距離計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DT500 | AH9LYG | ¥45,948 |
レーザー距離計、屋内、最大測定距離 131 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9561-40 | CE9YPA | ¥26,033 |
レーザー距離測定器、98フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
93LDM65 | CE4WVC | ¥16,714 |
レーザー距離計、エリア、Vol. およびピタゴラス計算、NIST 認定、最大 40 メートル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R8004-NIST | CD4DNQ | ¥65,094 |
ホイールナット穴中心距離測定ゲージ 4-8LUG 100~210mm範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CF08 | CJ4KXG | ¥1,416 | 詳細を参照してください。 |
距離計、超音波、レーザーポインター、NIST認定、最大16m
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DM-01-NIST | CD4DNN | ¥61,076 | 詳細を参照してください。 |
距離計
距離計は、レーザーを使用してXNUMXつのオブジェクト間の距離を決定します。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの距離計の配列を提供します ボッシュ、デウォルト、エクステック、 ライカ、クライン・ツールズ、スタンレー、ジョンソン、ウェストワード、リード・インスツルメンツ。 これらの距離計は、測定値を鮮明に表示する読みやすいバックライト付き LCD スクリーンと、高度な精度を実現するレーザー技術を備えています。 65 メートルの高さで落下テスト済みの IP2 定格モデルも提供しています。 したがって、屋内と屋外の両方の環境に適しています。 0 ~ 1000 フィートの測定範囲で利用できる、さまざまな距離計からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ベンダー
- ロープとロープアクセサリー
- 圧力および温度制御バルブ
- スリング
- ストラップおよびストラップ装置
- 家具のヒントとキャップ
- 窓と壁のエアコン
- 高温リード線
- サドルクランプ
- シールプラグ
- W F HARRIS LIGHTING ポータブルワークライト
- AKG オイルクーラー、ACモーター、除熱
- APPROVED VENDOR チューブUhmw5 / 1インチ
- DB PIPE STANDS 700シリーズゴールドクランプ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 固定ワイヤーセキュリティユニット
- COOPER B-LINE B171シリーズXNUMX穴スプライスクレビス
- ULTRA-DEX USA 標準チャタフリーヘッド
- BALDOR / DODGE ダブルインターロック・フランジ形分割円すいころ軸受
- EATON パイプ
- HOBART ピン