BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ Taq Plus マスター ミックス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1001-TP-1000 | ¥201,093 | |
A | PR1001-TP-S | ¥1,207 | |
A | PR1001-TP-200 | ¥47,022 |
AccurisシリーズTaqPlusマスターミックス
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq Plus マスター ミックスは、DNA ターゲットの高忠実度増幅用に設計された PCR 試薬です。 これらは分子生物学の研究、診断研究所、学術機関で使用されています。 これらのすぐに使えるミックスにより、ピペッティングのステップとエラーが軽減され、PCR セットアップの利便性と正確性が保証されます。 長いテンプレートの収量が向上し、さまざまな長さの DNA 配列の増幅を成功させることができます。 これらのミックスには 3'dA オーバーハングがあり、TA クローニングに適しており、下流のクローニングプロセスが簡素化されます。 -12℃で最大 20 か月間保存でき、製品の活性を長期間維持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- サーモスタット膨張弁
- 消防士の手袋
- レースウェイ継手
- 自動車の外観
- ほうきブラシとちりとり
- 電圧レギュレーション
- バイブレーター
- リフティングハードウェア
- 車体工具
- NORTON ABRASIVES 不織布フラップホイール
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガラスブルーのガスケットシート30インチPtfe
- MSA 交換用センサー一酸化炭素
- ONSRUD ルータービット高速度鋼
- APPROVED VENDOR サポート、三角形
- DB PIPE STANDS スーパージャック100シリーズ
- DWYER INSTRUMENTS RTDシリーズ測温抵抗体
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-56 Unc Lh
- PROTO フックピック
- GROVE GEAR 中空出力ウォームギア減速機、254-6TC 入力フランジ