極低温用品
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR1001-HFHS-S | ¥1,243 | 見積依頼 | |
A | PR1001-HF-S | ¥1,243 | 見積依頼 | |
A | PR1001-HF-200 | ¥30,712 | 見積依頼 | |
A | PR1001-HFHS-200 | ¥30,292 | 見積依頼 | |
A | PR1001-HFHS-500 | ¥68,218 | 見積依頼 | |
A | PR1001-HF-500 | ¥68,218 | 見積依頼 |
ホモジナイザー用バルクビーズ
形式 | モデル | ビーズサイズ | アイテム価格 | 材料 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1132-10TP | ¥91,737 | |||||
A | D1132-60 | ¥7,717 | |||||
B | D1131-01 | ¥45,925 | |||||
A | D1131-10 | ¥45,925 | |||||
A | D1132-05TP | ¥91,737 | |||||
A | D1132-30TP | ¥91,737 | |||||
C | D1133-28 | ¥91,737 | |||||
D | D1132-01TP | ¥91,737 | 見積依頼 | ||||
E | D1131-05 | ¥45,925 | 見積依頼 | ||||
F | D1132-15TP | ¥91,737 | 見積依頼 | ||||
A | D1134-50 | ¥83,468 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1300-MG-400 | ¥105,112 | |
A | PR1300-MG-80 | ¥24,111 | |
A | PR1300-MG-S | ¥1,645 |
アイスバケット
MyGel InstaView シリーズ ゲルタンク
Benchmark Scientific myGel InstaView シリーズ ゲル タンクは、電気泳動分離の操作、監視、記録に最適です。 ゲルボックス内の DNA を視覚化するためのオレンジ色のフィルター (蓋内) があり、追加の機器やガラスは必要ありません。 これらのタンクには、進行状況を追跡するためのミニ LED トランスイルミネーターが付いています。 蓋には電源リードがあり、蓋を固定しないとユニットが動作しないようにします。 これらのタンクには、一般的な緑色蛍光汚れの励起を促進する青色光 (波長 465 nm) も含まれています。 ブランドの電源から電力を供給できます。 myVolt シリーズ電源.
Benchmark Scientific myGel InstaView シリーズ ゲル タンクは、電気泳動分離の操作、監視、記録に最適です。 ゲルボックス内の DNA を視覚化するためのオレンジ色のフィルター (蓋内) があり、追加の機器やガラスは必要ありません。 これらのタンクには、進行状況を追跡するためのミニ LED トランスイルミネーターが付いています。 蓋には電源リードがあり、蓋を固定しないとユニットが動作しないようにします。 これらのタンクには、一般的な緑色蛍光汚れの励起を促進する青色光 (波長 465 nm) も含まれています。 ブランドの電源から電力を供給できます。 myVolt シリーズ電源.
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2010-NS | ¥2,057 | 見積依頼 | |
A | PR2010-N-100 | ¥12,341 | 見積依頼 | |
A | PR2010-N-500 | ¥54,042 | 見積依頼 | |
A | PR2010-N-1000 | ¥99,110 | 見積依頼 |
Accuris シリーズ プローブ No Rox、ワンステップ RT-qPCR キット
Benchmark Scientific Accuris シリーズ プローブ no rox RT-qPCR キットは、RNA テンプレートから直接高感度のリアルタイム RT-qPCR アッセイを実施するために使用されます。 これらのキットは、すぐに使用できる 2X qPCR マスター ミックスと 20X 逆転写酵素の最適化された配合を提供することにより、ワークフローを簡素化します。 これらは、強力な RNase 阻害剤と熱安定性 MMLV 由来逆転写酵素を含む最適化されたバッファーを備えており、堅牢なファーストストランド cDNA 合成を実現します。 これらのキットには、抗体媒介ホットスタート機構を採用した Accuris Hot Start Taq が付属しており、室温でのサンプル調製が可能です。 これらのキットは、安定性とパフォーマンスを強化する高純度の酵素配合を利用し、信頼性が高く正確な結果を保証します。 Taq 酵素は、95 ℃ での最初のインキュベーション後にのみ活性化し、非特異的増幅を減少させます。Taq マスター ミックスには、ピペッティングが容易でプロセス中のエラーを最小限に抑えるための不活性青色色素が含まれています。 これらの Accuris qMAX ワンステップ キットは、緑色蛍光法とプローブ検出法の両方に利用でき、実験ニーズに対する柔軟性が向上します。
Benchmark Scientific Accuris シリーズ プローブ no rox RT-qPCR キットは、RNA テンプレートから直接高感度のリアルタイム RT-qPCR アッセイを実施するために使用されます。 これらのキットは、すぐに使用できる 2X qPCR マスター ミックスと 20X 逆転写酵素の最適化された配合を提供することにより、ワークフローを簡素化します。 これらは、強力な RNase 阻害剤と熱安定性 MMLV 由来逆転写酵素を含む最適化されたバッファーを備えており、堅牢なファーストストランド cDNA 合成を実現します。 これらのキットには、抗体媒介ホットスタート機構を採用した Accuris Hot Start Taq が付属しており、室温でのサンプル調製が可能です。 これらのキットは、安定性とパフォーマンスを強化する高純度の酵素配合を利用し、信頼性が高く正確な結果を保証します。 Taq 酵素は、95 ℃ での最初のインキュベーション後にのみ活性化し、非特異的増幅を減少させます。Taq マスター ミックスには、ピペッティングが容易でプロセス中のエラーを最小限に抑えるための不活性青色色素が含まれています。 これらの Accuris qMAX ワンステップ キットは、緑色蛍光法とプローブ検出法の両方に利用でき、実験ニーズに対する柔軟性が向上します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR2122-N-50BLK | ¥884,079 | 見積依頼 |
A | PR2122-N-25BLK | ¥491,155 | 見積依頼 |
A | PR2121-N-25BLK | ¥471,894 | 見積依頼 |
A | PR2121-N-50BLK | ¥837,853 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E1101-COMB2 | ¥2,063 | |
A | E1101-COMB1 | ¥1,647 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-1000 | ¥29,259 | |
A | PR1000-500 | ¥18,140 | |
A | PR1000-S | ¥1,243 | |
A | PR1000-6000 | ¥149,412 | 見積依頼 |
Accuris シリーズ Taq Plus DNA ポリメラーゼ試薬
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq plus DNA ポリメラーゼ試薬は、分子生物学および遺伝子研究で使用されるツールです。 これらの高品質試薬は、遺伝子クローニング、DNA 配列決定、およびジェノタイピングにおける DNA の PCR 増幅に使用されます。 これらの Taq Plus 試薬は、その強力な酵素活性と最適化されたバッファー配合により、DNA 増幅の効率と精度が向上します。 これらにより、テンプレートおよび反応条件全体にわたって信頼性の高い一貫した結果が保証されます。 研究室、製薬研究、バイオテクノロジー環境での熱安定性が向上します。
Benchmark Scientific Accuris シリーズ Taq plus DNA ポリメラーゼ試薬は、分子生物学および遺伝子研究で使用されるツールです。 これらの高品質試薬は、遺伝子クローニング、DNA 配列決定、およびジェノタイピングにおける DNA の PCR 増幅に使用されます。 これらの Taq Plus 試薬は、その強力な酵素活性と最適化されたバッファー配合により、DNA 増幅の効率と精度が向上します。 これらにより、テンプレートおよび反応条件全体にわたって信頼性の高い一貫した結果が保証されます。 研究室、製薬研究、バイオテクノロジー環境での熱安定性が向上します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-TP-250 | ¥34,221 | |
A | PR1000-TP-500 | ¥54,825 | |
A | PR1000-TP-S | ¥1,207 |
AccurisシリーズQmaxプローブRoxなし、ワンステップRT-qPCRキット
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2122-NS | ¥3,423 | 見積依頼 | |
A | PR2122-N-100 | ¥31,941 | 見積依頼 | |
A | PR2122-N-500 | ¥138,891 | 見積依頼 | |
A | PR2122-N-1000 | ¥254,635 | 見積依頼 | |
B | PR2121-NS | ¥3,291 | 見積依頼 | |
B | PR2121-N-100 | ¥30,712 | 見積依頼 | |
B | PR2121-N-500 | ¥133,548 | 見積依頼 | |
B | PR2121-N-1000 | ¥244,842 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2120-HS | ¥3,291 | 見積依頼 | |
A | PR2120-H-100 | ¥30,712 | 見積依頼 | |
A | PR2120-H-500 | ¥133,548 | 見積依頼 | |
A | PR2120-H-1000 | ¥244,842 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2121-LS | ¥3,291 | 見積依頼 | |
A | PR2121-L-100 | ¥30,712 | 見積依頼 | |
A | PR2121-L-500 | ¥133,548 | 見積依頼 | |
A | PR2121-L-1000 | ¥244,842 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-H-100 | ¥13,605 | |
A | PR2000-H-1000 | ¥109,227 | |
A | PR2000-H-500 | ¥59,569 | |
A | PR2000-HS | ¥2,258 |
形式 | モデル | 反応数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2010-LS | ¥2,057 | 見積依頼 | |
A | PR2010-L-100 | ¥12,341 | 見積依頼 | |
A | PR2010-L-500 | ¥54,042 | 見積依頼 | |
A | PR2010-L-1000 | ¥99,110 | 見積依頼 |
フリーザーボックスグリーン
フリーザーボックスブルー
磁気クライオボックス、ポリカーボネート、ブルー
フリーザーボックスイエロー
詳細はこちら
- ドリーと発動機
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- フードサービス機器および機器
- 自動車外装
- データ記録
- フラットヘッドスパイク
- インデックス可能な面取りミル
- 距離計
- 研磨研ぎファイル
- Uカップ
- WATTS 3545Bシリーズ、エンドストップ
- SQUARE D ヘビーデューティー、非融着性、240VAC / DC安全スイッチ
- PANDUIT ボンディングケージナットキット
- 3M リング端子
- KLEIN TOOLS はさみホルダー
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ USB タイプ CC 充電器 (デュプレックス耐タンパー レセプタクル付き)
- MILLER - WELDCRAFT 金属切断ガイド
- LOVEJOY FA タイプ合金鋼フレックスハブ、ラフストックボア
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- DBI-SALA ツールテザーのアンカーポイント