3M リング端子
形式 | モデル | ケーブルサイズ | カラーコード | ダイコード | 長さ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MC2-516RX | 2 AWG | ブラウン | 10 | 1.62 " | 5 / 16 " | 0.65 " | ¥106,454 | |
B | MC2-38RX | 2 AWG | ブラウン | 10 | 1.75 " | 3 / 8 " | 0.65 " | ¥106,454 | |
C | MC2-14RX | 2 AWG | ブラウン | 10 | 1.6 " | 1 / 4 " | 0.65 " | ¥106,454 | |
D | MC250-12RX | 250キロミル | イエロー | 16 | 2.39 " | 1 / 2 " | 1.13 " | ¥157,303 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モジュラーシェルフキャビネット
- コレット
- ロードバインダー
- 電源ユニット
- フレキシブルダクト
- 圧力と真空の測定
- 空気の動き
- キーストック
- フラッシュバルブ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- WESTWARD てこバー
- CALBRITE ストレートコネクタ
- MARTINS INDUSTRIES 炭素鋼タイヤ取り外しツール
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVCショートリペアカップリング EPDM Oリング ソケット×ソケット
- EATON タイムメーター
- KERN AND SOHN FCEシリーズ台はかり
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、140チェーン
- HUMBOLDT 圧縮・曲げ複合試験機