フレキシブルダクト | Raptor Supplies 日本

フレキシブルダクト

フィルタ

形式モデル価格
A411064¥12,240
A411062¥11,127
A411322¥17,061
A411061¥10,200
A411065¥13,909
WESTAFLEX -

非絶縁フレキシブルダクト

形式モデル内部径長さ価格
A25013"15ft。¥6,283
BW50213"30ft。¥15,943
A25054"15ft。¥7,499
BW50254"30ft。¥15,937
A25136"15ft。¥12,482
BW50336"30ft。¥24,524
BW25218"15ft。¥17,163
BW50418"30ft。¥31,583
BW504910 "30ft。¥37,079
BW505712 "30ft。¥40,925
形式モデル内部径マックス。 温度価格
A051025033"180度F¥7,365
A051025044"180度F¥7,864
A051025066"180度F¥10,578
A051025088"180度F¥13,619
A0510251010 "180度F¥17,280
A0510251212 "180 F¥20,854
A0510251414 "180 F¥25,833
A0510251616 "180 F¥32,210
A0510251818 "180 F¥37,776
ATCO -

断熱フレキシブルダクト

形式モデル内部径断熱値マックス。 圧力マックス。 温度壁の厚さ価格
A131025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "¥16,691
B176025044"R 6.010 "WC180 F2"¥13,727
C178025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "¥17,558
D130025044"R 4.26 "WC180度F1.25 "¥10,943
D136025044"R 6.06 "WC180 F2"¥14,615
B170025044"R 4.26 "WC180度F1.25 "¥9,836
B170025066"R 4.26 "WC180度F1.25 "¥11,642
D136025066"R 6.06 "WC180 F2"¥17,216
A131025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "¥22,535
D130025066"R 4.26 "WC180度F1.25 "¥14,934
C178025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "¥20,204
B176025066"R 6.010 "WC180 F2"¥15,744
A131025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "¥28,173
C178025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "¥25,393
B176025088"R 6.010 "WC180 F2"¥18,676
D136025088"R 6.06 "WC180 F2"¥20,276
B170025088"R 4.26 "WC180度F1.25 "¥14,299
D130025088"R 4.26 "WC180度F1.25 "¥16,538
D1300251010 "R 4.26 "WC180度F1.25 "¥21,900
A1310251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "¥35,530
B1760251010 "R 6.010 "WC180 F2"¥25,302
B1700251010 "R 4.26 "WC180度F1.25 "¥17,667
D1360251010 "R 6.06 "WC180 F2"¥26,605
C1780251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "¥28,375
D1300251212 "R 4.26 "WC180度F1.25 "¥26,908
NORDFAB -

フレキシブルダクト

形式モデル価格
A8010005151¥20,818
A8010005153¥31,158
B8010005155¥40,630
B8010005154¥35,030
B8010005152¥25,185
BROAN NUTONE -

ルーフベントキット フレキシブルダクト 長さ8フィート

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
RVK1AAD2YAG¥10,506
BROAN NUTONE -

壁通気キット フレキシブル ダクト 長さ 5 フィート

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
WVK2AAD2YAH¥6,555
JOHNSON CONTROLS -

用語.コネクタ、2 アングルフィット

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
T-4002-123CR6ALH¥4,413
WESTAFLEX -

フレキシブルダクト、直径5インチ、長さ30フィート、0.05%蒸気透過、アルミニウム、最大温度500°F

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
5029CU9WFR¥13,695

フレキシブルダクト

フレキシブルダクトは、冷暖房システムのダクトを空気分配ユニットに接続します。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのダクトの多種多様を提供しています アトコ、ブローンと ウェスタフレックス。 それらは湿気、酸素および紫外線からの抵抗のためのアルミニウム/金属化されたポリエステル構造を特色にします。 これらの柔軟なダクトは、5000 fpmの最大気流を提供し、それぞれ華氏500度および水柱10インチまでの温度と圧力に耐えることができます。 0.125から2.5インチの範囲の厚さで利用可能なこれらのダクトの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.