ATCO 17002508断熱フレキシブルダクトポリエステル
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱フレキシブルダクト |
内部径 | 8" |
断熱値 | R 4.2 |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエステル |
マックス 気流 | 5000 フィート毎分 |
マックス。 圧力 | 6 "WC |
マックス。 温度 | 180度F |
UPC番号 | 70 |
壁の厚さ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 断熱値 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥10,943 | |
13002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥16,636 | |
13002508 | 8" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥20,123 | |
13002510 | 10 " | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥25,330 | |
13002512 | 12 " | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥30,923 | |
17002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥9,639 | |
17002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥11,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。