超硬穴カッター
ホールカッターセット
ホールカッターキット、8個、7/8~2インチの鋸サイズ、最大1/8インチ。 切込み深さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
660 | CJ2LEQ | ¥65,254 | 詳細を参照してください。 |
超硬穴カッター
Ideal Industries の超硬チップホールカッターは、板金をスムーズに切断または穴あけできるように設計されています。 これらのホールカッターは、微粒子超硬チップの助けを借りて、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅の板金を簡単に切断できます。 これらは、きれいで丸い穴を素早く切断するための精密研削超硬歯、板金を越える貫通を避けるための内蔵オーバードリルフランジ、および超硬損傷を避けるためのスムーズスタートパイロットドリルを備えています。 Raptor Supplies では、これらの超硬ホールカッターを 4 個セットと 8 個セットで提供しています。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ピン
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- スタックおよびネストコンテナ
- モーションコントロールカップリング
- 油/水分離器
- 空気圧および固体ゴムホイール
- ステッピングモータードライバー
- VIKAN バケツのふた
- PARKER 男性の肘、90度、フレア、真ちゅう
- KUSHLAN PRODUCTS パワーコンクリートスクリードブレード
- MORSE DRUM フック下ドラムキャリア、ハンドヘルドチルトコントロール
- SIEMENS QNシリーズボルトオンサーキットブレーカ
- PARLEC モジュラーシャンクビット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ウェーハ、FKM
- GATES ダブルV/六角Vベルト、BBセクション
- CALBOND PVC コーティングされた金属導管