EATON Power Xpert 4000 シリーズ メーター
Eaton Power Xpert Meter 4000 シリーズ メーターは、標準的な Web ブラウザを使用して波形をサーフィン、表示、記録し、傾向を分析できるように設計されています。 これらのメーターは電力品質の問題を特定して、モーターの損傷を防ぎ、バッチとプロセスの完全性を維持します。 彼らは吹き飛ばされたものを保護します... コンデンサバンクのヒューズ、変圧器、導体の過熱を防ぎます。 これらの Web 対応のコンパクトな電力品質メーターは、統合された品質分析と包括的な電力測定に使用されます。 続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PXM4051A1AA | ¥2,919,831 | 見積依頼
|
A | PXM4051A1BA | ¥3,560,592 | 見積依頼
|
A | PXM4251A1BB | ¥4,380,961 | 見積依頼
|
A | PXM4251A1AA | ¥3,388,266 | 見積依頼
|
A | PXM4051A1AB | ¥3,271,765 | 見積依頼
|
A | PXM4051A1BB | ¥3,910,098 | 見積依頼
|
A | PXM4251A1BA | ¥4,031,454 | 見積依頼
|
A | PXM4251A1AB | ¥3,737,773 | 見積依頼
|
特徴
- 最大 4 GB のデータを保存できるストレージ容量があり、Power Xpert アーキテクチャ ハードウェアおよび Power Xpert ソフトウェア コンポーネントを介してサポートされます。
- これらのメーターは、波形、トレンド、高調波を直接分析し、Web ブラウザー/LCD メーターのグラフィック表示で需要の比較を行うための組み込み Web サーバーを備えています。
- 常設されたメーターを使用して、継続的かつ無停止で監視できます。
- これらのデバイスは、記録された 145 を超える標準データ ポイントの総合的な電力とエネルギーを測定できます。
- これらのメーターは、業界標準の通信プロトコルを使用して、FTP、HTTP、Modbus TCP、Modbus RTU、SNMP、COMTRADE、SMTP、NTP などの多数の構成およびサードパーティ製ソフトウェアをサポートします。
- さらに、自動電力品質分析と、うねり、サグ、高調波、過渡現象、ちらつきを捕捉して検出するための利用可能な ITIC パフォーマンス曲線を使用したトリガー設定を備えています。
- これらのメーターには、特許取得済みの電力品質インデックス ゲージと、品質と全体的な電力の健全性を一目で把握できる赤、黄、緑のインジケーターが装備されています。
- これらは、安定して設置されたメーターとともに継続的かつ無停止の監視をサポートし、電力品質の監視コストを削減します。
- これらのメーターは、電子メール拡張通信カードと添付波形を介したアラーム通知が可能です。
対応アクセサリー
- Eaton Aux 電圧入力チャンネル: 装備されている標準の 6 チャンネルに加えて、7 つの電圧入力チャンネル (V8、VXNUMX、VXNUMX) を提供します。
- Eaton 通信拡張カード: このカードは、標準の Ethernet 10/100 Base-T および光ファイバー接続を介した LAN / WAN / インターネットを介したオンボード Web サーバー アプリケーションとのリモート通信をサポートします。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
これらのメーターはどれくらいの速さでデバイスと同期できますか?
これらの Eaton メーターは 1 ミリ秒以内にデバイスと同期できます。
これらの Eaton Powe Xpert 4000 シリーズ メーターで Modbus カードが使用されているのはなぜですか?
Modbus カードは、機器や制御デバイスからの信号をデータ収集システムまたはコントローラーに送信します。
これらのメーターの最大回路アクティビティ サンプリング レートはどれくらいですか?
サイクルあたり 100000 サンプル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドノブとホイール
- ナットとワッシャー
- IC挿入および抽出ツール
- 懐中電灯の交換用電球
- ねじ切り工具
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 浴槽/蛇口
- チェックバルブと逆流防止装置
- クレーンと花綱設備
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- SNAP-TITE カプラー、真ちゅう、1 / 4-18
- APPROVED VENDOR フラッシュブッシュ3インチスピゴット
- SWEEPEX メガシリーズブラシ
- PARKER NRシリーズ、チュービングナイロン3/16インチ
- WEATHERHEAD ユニオン1/4インチチューブサイズ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ 耐タンパー性および耐候性セルフテスト GFCI リセプタクル
- EATON CH シリーズ ソーラー対応ロードセンター
- BALDOR / DODGE SCMED、パイロットフランジ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE TAF、XNUMXボルトピローブロック、分割型円すいころ軸受
- WESTWARD グラスファイバー製延長はしご、300ポンド。