PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ 耐タンパー性および耐候性セルフテスト GFCI レセプタクル
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | 1597-TRWRNA | ブラウン | 見積依頼
|
B | 1597-TRWRNAI | 象牙 | 見積依頼
|
C | 1597-TRWRNALA | ライトアーモンド | 見積依頼
|
D | 1597-TRWRNAW | ホワイト | 見積依頼
|
Radiant シリーズ 耐タンパー性および耐候性セルフテスト GFCI リセプタクル
パスおよびシーモア放射シリーズ GFCI レセプタクルは、屋内と屋外の両方の環境で電気的安全性を確保するように設計されています。 これらのレセプタクルは、地絡発生による衝撃から保護します。 代替ブレーカーとは異なり、これらの GFCI レセプタクルを使用購入に進む、デバイスのリセット ボタンを使用してトリップを簡単に修正できます。 感電や地絡から保護するため、商用環境では不可欠なコンポーネントとなっています。 複数の機器を同時に接続できる 2 極構成です。 これらのレセプタクルは、耐環境性を高めるために熱可塑性プラスチック構造を採用しています。 電圧定格は 125V で、カラーバリエーションはブラウン、アイボリー、ライトアーモンド、ホワイトです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 家中ファン
- 防火枕シーツとラップ
- 油圧バイブレーター
- 換気された屋根の縁石
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- スイッチ
- 工具保管および移送タンク
- 構造フレーミングシステム
- フードサービスコンセッション機器
- 車体工具
- WESCO CP3エコノミーパレットトラック
- MONOPRICE オーディオプラグ
- ERB SAFETY フロントブリム
- LITTLE GIANT PUMPS ボリュートベース
- ARLINGTON INDUSTRIES キーパッドエンクロージャボックス、プラスチック
- COOPER B-LINE CTメーターソケット
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 産業用ボールバルブ、ソケットエンド、FKM、ハンドル ロックアウトおよびセーフ T ブロック設計付き
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 MXT40 ブッシュ付きウィング プーリ
- SMC VALVES Vqシリーズバルブ