地絡保護 | Raptor Supplies 日本

地絡保護

フィルタ

によるフィルタ

フィルタ

ブランド

続きを見る

製品カテゴリ

続きを見る

全ての製品

自動リセット Gfci モジュール、20A 120VAC、フェイスレス、6 インチ、4 ~ 6 Ma、黄色
品目: BC7RWD
型: GFM20A
¥17,265 /単価
カートに追加
GFCI 電源コード、インライン、20A、240V、0.61m
品目: CH2NDV
型: 1301530145
詳細を参照してください。
Gfci レセプタクル、15A 125V、5-15R、アラーム付き、ブラウン
品目: BD4FGR
型: GFTRST15B
¥7,765 /単価
詳細を参照してください。
GFCI レセプタクル、商業用、デコレータ デュプレックス、フラッシュ マウント、20A、グレー
品目: BD4LVB
型: GFTRST20GY
¥8,850 /単価
詳細を参照してください。
GFCI Receptacle, Isoltaed Ground, Hospital Grade, 20A, Red
品目: CH4HEV
型: PT2097-HGNARED
詳細を参照してください。
Gfci レセプタクル、セルフテスト、15A 125V、5-15R、常夜灯付き、ライト アーモンド
品目: BD3VAH
型: GFTRST15LANL
¥8,289 /単価
詳細を参照してください。
Gfci レセプタクル、セルフテスト、20A 125V、5-20R、アイボリー
品目: BD3YPE
型: GFRST20スナピナ
¥8,564 /単価
詳細を参照してください。
GFCI レセプタクル、耐タンパー性、15A
品目: CH4JEM
型: 1597TRWCCD12
詳細を参照してください。
GFCI レセプタクル、耐タンパー性、15A、125V
品目: CH4ジェル
型: 1597-TRW
詳細を参照してください。
GFCI レセプタクル、耐タンパー性、20A、125V
品目: CH4JGU
型: PT2097-TRNAI
詳細を参照してください。
GFCI レセプタクル、耐タンパー性、20A、125VAC
品目: CH4AKY
型: AGFTR2202-M4
詳細を参照してください。
シングルデコレータレセプタクル、自己接地、20A、125V、2極、アーモンド
品目: CE6RTV
型: RRD201AL
詳細を参照してください。
12...6364

地絡保護

漏電保護は、住宅やプロジェクトサイトの安全を維持するのに役立ちます。 地絡保護システムには、電流の低下を感知したときにすべての電源をオフにすることで感電死を防ぐGFCI(地絡保護遮断器)の使用が含まれます。 このような保護は、バスルームやキッチン、建設現場に不可欠です。 によって提供されるGFCIを利用して、自分自身と労働者を安全に保ちます Raptor Supplies.

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?