家中ファン
家全体のファン、2スピード、天井取り付け、24インチブレード
Dayton の家全体のファンは天井に取り付けられており、高温多湿の空気を引き出し、冷気を供給して商業および産業用途の空間を換気します。 耐食性と耐久性を高めるために、3/4 スチールブレードプロペラを備えた亜鉛メッキスチール構造を採用しています。 これらは、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点でより柔軟なベルト駆動モーター、またはエネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続される直接駆動モーターのいずれかを備えています。 1/4 馬力および 1/3 馬力の出力が可能なこれらのファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton の家全体のファンは天井に取り付けられており、高温多湿の空気を引き出し、冷気を供給して商業および産業用途の空間を換気します。 耐食性と耐久性を高めるために、3/4 スチールブレードプロペラを備えた亜鉛メッキスチール構造を採用しています。 これらは、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点でより柔軟なベルト駆動モーター、またはエネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続される直接駆動モーターのいずれかを備えています。 1/4 馬力および 1/3 馬力の出力が可能なこれらのファンの幅広い製品からお選びください。
家全体のファン、2スピード、天井取り付け
Dayton の家全体のファンは天井に取り付けられており、高温多湿の空気を引き出し、冷気を供給して商業および産業用途の空間を換気します。 耐食性と耐久性を高めるために、粉体塗装されたスチール/亜鉛メッキスチール構造と 3/4 スチールブレードプロペラを備えています。 これらは、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点でより柔軟なベルト駆動モーター、またはエネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続される直接駆動モーターのいずれかを備えています。 ブレード直径 30 インチと 36 インチの幅広いファンからお選びいただけます。
Dayton の家全体のファンは天井に取り付けられており、高温多湿の空気を引き出し、冷気を供給して商業および産業用途の空間を換気します。 耐食性と耐久性を高めるために、粉体塗装されたスチール/亜鉛メッキスチール構造と 3/4 スチールブレードプロペラを備えています。 これらは、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点でより柔軟なベルト駆動モーター、またはエネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続される直接駆動モーターのいずれかを備えています。 ブレード直径 30 インチと 36 インチの幅広いファンからお選びいただけます。
家中ファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | QC ES-1500 | ¥174,606 | |
B | QC ES-6000 | ¥393,448 | |
C | QC CL-2250 | ¥167,590 | |
D | RM WHF-4.0-DB | ¥355,861 | |
E | QC CL-6000 | ¥359,788 | |
F | QC ES-2250 | ¥200,468 | |
G | RM WHF-4.0-DG1 | ¥321,079 | |
H | RM WHF-4.0-DG2 | ¥329,307 | |
I | QC ES-7000 | ¥420,002 | |
J | QC ES-3100 | ¥240,639 | |
K | QC CL-4700 | ¥248,452 | |
L | QC ES-4700 | ¥313,539 | |
M | QC CL-3100 | ¥206,035 | |
N | QC CL-1500 | ¥122,599 | |
O | QC ES-5400 | ¥361,283 | |
P | QC CL-7000 | ¥350,438 | |
Q | QC CL-5400 | ¥294,525 | |
R | RM WHF-4.0-PL | ¥669,647 |
家全体のファン 42 インチ 115 ボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2EAX4 | AB9NFN | ¥196,129 |
ファンホールハウス20イン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9166 | AC8LMA | ¥58,373 |
家中ファン
家全体のファンは空気の吸入と排気を行うように設計されており、最大 3200 平方フィートのスペースに冷却と屋根裏換気を提供します。 Raptor Supplies これらのファンは、Air King や デイトン。 電気的にリバーシブルな 3 スピードの家全体ファンは、窓を閉めることができるストーム ガード シールド、動作する統合された安全プラグ、窓にぴったりフィットするエクステンダー サイド パネルを備えています。 Dayton 2 スピード ベルト ドライブの家全体のファンは熱から保護されており、騒音を低減するために内部ガスケットが装備されています。 自動ベルト張力調整システムを備えており、手動でベルトを調整する必要がありません。
詳細はこちら
- 管理人用カートと供給ホルダー
- コンジットとアクセサリー
- シーブとプーリー
- マーキングツール
- インデックス可能なインサート
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- 水循環モーター
- プロパティと私道のマーカー
- 電子過負荷の磁気スターター
- 容積式送風機
- HONEYWELL Modutrolモーター
- SYSTEM SENSOR マルチシグナリングユニット
- APPROVED VENDOR Aアダプター、オスアダプター×FNPT、アルミ
- MACROMATIC 125VDC、時間遅延リレー
- WOODHEAD 130097シリーズストレインリリーフコードグリップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-24 Unef
- TEMPCO リフレクター
- RAMFAN シュラウド一体型ミスターオプション
- NORGREN エアレギュレーター
- STARRETT 食品切断用バンドソーブレード