インデックス可能なインサート
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
全ての製品
ダイヤモンド旋削インサート、ニュートラル、厚さ 3/32 インチ、コーナー半径 0.0080 インチ
インデックス可能なインサート
刃先交換式インサートは、旋削、フライス加工、穴あけなどの機械加工に使用される交換可能な切削工具インサートです。 複数の刃先を備えており、一方の刃先が鈍くなったり磨耗したりした場合に、回転またはインデックスを付けて新しい切断面を提供できます。 これらのインサートはクランプ システムを使用して工具ホルダーまたは工具本体に固定されているため、簡単かつ正確にインサートを交換できます。 工具交換時間を短縮し、交換が必要になる前にインサートを複数回使用できるようにすることで、加工作業の効率を高めます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ショップ家具
- コンジットとアクセサリー
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 温度と湿度の測定
- 安全スイッチ
- インパクトレンチアクセサリー
- コンクリート準備ツール
- 分度器
- ガードマウント排気ファン
- ホイールナットインジケーター
- GE LIGHTING HIDバラストキット
- MACROMATIC カプセル化されたタイマーリレー、SPDT
- INTERMATIC グラスリン電子タイマー、NO / NC / SPDT
- HUOT ディスペンサーマスターコンパートメントをタップします
- DEWALT チョークリフィルのマーキング
- BUSSMANN 170Lシリーズ特殊ヒューズ
- EATON CS-SP-1 シリーズ スプリット コア電流センサー
- BROWNING No.40チェーン用スチール仕上げボアシングルストックスプロケット
- CASH VALVE シートアセンブリ
- GRAINGER スプリンクラーヘッド