アイテム価格 | 家全体のファン |
アンプ | 1.4/1.2/1.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM高 | 3560 |
CFM低 | 2510 |
CFMミディアム | 3120 |
カバレッジ | 1000平方フィート |
深さ | 11 " |
ファンRPM | 1600/1450/1100 |
はめあい | 窓27〜38 W x 26 1/4 H |
高さ | 26.5 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | ウィンドウ |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 6ft。 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
速度 | リバーシブル3 |
タイプ | ウィンドウマウント |
電圧 | 120 |
出力 | 170/145/115 |
幅(Width) | 26.62 " |
船の重量(kg) | 14.04 |
船高(cm) | 73.03 |
船の長さ(cm) | 72.69 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 8414510090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。