真空パッドアダプター
ZPシリーズ、バキュームパッド
SMC バルブ ZP シリーズ真空パッドは、正確かつ効率的な物体操作が必要とされる自動ハンドリング システム、ロボット工学およびパッケージング用途において、曲面または凹凸のある表面を持つ物体を取り扱うために設計されています。 これらの真空パッドは、グリップする対象物の形状に適合する柔らかく柔軟な素材で構成されており、安全で信頼性の高い取り扱いが保証されます。 これらを SMC 真空発生器およびバルブと統合して、完全な真空ハンドリング システムを作成できます。 これらのパッドは、楕円形パッドのバリエーション、ミニチュア、マークフリー、コンパクト、マルチベローズ、ノズルおよびスポンジ パッド、耐久性の高いパッドのバリエーションなど、複数のスタイルで入手できます。 -30℃から250℃の範囲の温度で動作できます。
SMC バルブ ZP シリーズ真空パッドは、正確かつ効率的な物体操作が必要とされる自動ハンドリング システム、ロボット工学およびパッケージング用途において、曲面または凹凸のある表面を持つ物体を取り扱うために設計されています。 これらの真空パッドは、グリップする対象物の形状に適合する柔らかく柔軟な素材で構成されており、安全で信頼性の高い取り扱いが保証されます。 これらを SMC 真空発生器およびバルブと統合して、完全な真空ハンドリング システムを作成できます。 これらのパッドは、楕円形パッドのバリエーション、ミニチュア、マークフリー、コンパクト、マルチベローズ、ノズルおよびスポンジ パッド、耐久性の高いパッドのバリエーションなど、複数のスタイルで入手できます。 -30℃から250℃の範囲の温度で動作できます。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ガス検知
- ウインチ
- ステンレス鋼
- 池の付属品
- 一時的な環境封じ込めユニット
- デュアル圧力制御
- LEDランプと電球
- モバイルビンカート
- 噴霧スプレーノズル
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、28V
- LITTLE GIANT 収納キャビネット、頑丈なドア
- KILLARK LED照明器具
- JOHNSON CONTROLS 圧力スイッチSpst自動ねじ切り
- ASHCROFT 農業用アンモニア圧力計、MNPT、1/4 "NPT、下部マウント、ステンレス鋼
- BURNDY CabelokCrimpitシリーズ圧縮コネクタ
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い改ざん耐性のある電源表示デコレータ リセプタクル
- 80/20 15 シリーズ 1515-S プロファイル T スロット付き押出成形品
- TOUGH GUY 冷蔵庫コイルブラシ
- MCDONNELL & MILLER スイッチ