DAYTON 1LXN8家全体のファン36インチ115ボルト
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
アイテム価格 | 家全体のファン |
アンプ | 8.2/6.4 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM高 | 10,600 |
CFM低 | 7100 |
カバレッジ | 2500平方フィート |
深さ | 40 " |
ファンRPM | 415/275 |
高さ | 15 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 粉体塗装スチール |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け場所 | 天井 |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | ハードワイヤー |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 天井シャッター |
速度 | 2 |
タイプ | ベルト駆動 |
UPC | 190735145753 |
電圧 | 115 |
出力 | 850/567 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。