VESTILトウボール
Vestil 牽引ボールは、重い荷物の牽引や操作を容易にするために産業および商業環境で使用されます。フォークリフトや牽引トラクターなどの資材運搬機器に取り付けて、トレーラー、カート、その他の車輪付きコンテナなどの物品を安全かつ効率的に輸送できるようにします。...続きを见る
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | シャンクの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ボール-178 | - | - | 2000ポンド。 | - | - | ¥3,474 | |
B | ボール-200 | 4 1 / 2 " | 2" | 5000ポンド。 | 2" | 2" | ¥4,834 | |
C | ボール-2516 | 5 1 / 4 " | 2 5 / 16 " | 5000ポンド。 | 2 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ¥5,786 |
特徴
- これらの牽引ボールは、耐久性のための耐腐食性を提供するクロム仕上げを施しています。
- 牽引用途における強度と信頼性を確保するためのスチール構造を特徴としています。
- これらの牽引ボールのシャンク直径は 1 インチで、標準のヒッチ レシーバーに適合し、確実な接続を提供します。
- さらに、ボルトオンタイプなので、牽引装置や車両にボルトで簡単に取り付けることができ、安定した安全な牽引接続が可能です。
- これらの牽引ボールはシルバー色で提供されており、視覚的に特徴的で簡単に識別できます。
よくある質問
これらの Vestil 牽引ボールはどのように取り付ければよいですか?
- 牽引のニーズに適した牽引ボールがあることを確認してください。
- 平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをかけてください。
- 牽引車両または牽引装置のヒッチ レシーバーを見つけます。
- 牽引ボールのシャンクをヒッチレシーバーの開口部に合わせます。
- 取り付けボルトをシャンクとレシーバーの穴に挿入します。
- 取り付けボルトは手で確実に締めてください。
- トルクレンチを使用して、推奨仕様に従ってボルトを締めます。
- アセンブリが適切に固定され、ハードウェアが固定されているかどうかを検査します。
- 必要に応じて、摩擦と摩耗を軽減するためにグリースを塗布します。
- トレーラーまたは荷物を牽引ボールにしっかりと連結します。
- すべての接続とライトの安全チェックを実行します。
これらの牽引ボールはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- 牽引ボールに摩耗、損傷、腐食がないか定期的に検査してください。
- 摩擦と摩耗を軽減するために潤滑剤を塗布します。
- 必要に応じて取り付け金具を確認し、締めます。
- 安全チェーンやケーブルを点検し、保守してください。
- 牽引ボールをゴミや汚れからきれいな状態に保ちます。
- 腐食を防ぐために防錆方法を使用してください。
- 指定された耐荷重を遵守してください。
- 牽引ボールを使用しないときは、乾燥した清潔な場所に保管してください。
- 著しい磨耗や損傷が見つかった場合は、直ちに交換してください。
これらの Vestil 牽引ボールを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、牽引能力、シャンク直径、材質と仕上げ、安全機能、互換性、取り付けの容易さ、用途の種類、規制の順守が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDウォールパック
- 誘電体ユニオン
- パワーユニットアクセサリー
- ワイヤレスモーションセンサー
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- ポンプ制御
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 掘削アクセサリー
- フェルト
- ブリアブルガス
- PARKER ナットアセンブリ
- AMERICAN TORCH TIP 調整可能なノズル
- EDWARDS SIGNALING リレー
- HOFFMAN 1RB120シリーズフィルターボックスファン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-32 Un
- EATON RMQ 16 シリーズ 押しボタン コンタクト エレメント
- BASCO 中間バルクコンテナ用ダストキャップ
- WESTWARD スプリングピン、5x22.5s
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.100 チェーン用