入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラーヒッチボール |
ボール径 | 2 5 / 16 " |
ボール径 | 2-5 / 16インチ |
容量 | 5,000ポンド。 |
高さ | 5 1 / 4 " |
長さ | 2 5 / 16 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
シャンク径 | 1" |
シャンクの長さ | 2 1 / 2 " |
UPC | 691215004428 |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
で動作します | HOOK-BASE-32、HOOK-BASE-38、HOOK-BASE-44 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 5.87 |
船幅(cm) | 5.87 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。