フェルト
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
ウールフェルトシート、幅36インチ x 長さ5フィート、厚さ1/2インチ、グレー、35A
ウール フェルト ストリップ、幅 2 インチ x 長さ 10 フィート、厚さ 1/4 インチ、グレー、含有量 75%、20A
フェルト
フェルトシートやフェルトストリップは、さまざまな産業や工芸品に使用されています。 ウールや合成繊維などの圧縮繊維で作られており、複数の色と厚さがあり、詰め物、裏地、保護カバーの断熱性、クッション性、吸音性を強化します。 これらのフェルト ユニットは、工芸プロジェクト、DIY 活動、産業用途のために簡単に切断、成形し、表面に貼り付けることができます。 また、家具の詰め物、引き出しの内張り、アップリケの作成、機械の保護層、フェルトシートやストリップなどにも使用され、耐久性と柔軟性に優れたソリューションを実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配管ツール
- ワイヤーコネクタ
- 空気処理
- 高圧洗浄機および付属品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- レシプロソーアクセサリー
- パイプねじ切りおよび切断機
- コーキング
- フロートバルブ
- マルチヘッド演算子
- NTN 円すいころ軸受カップ
- WIDIA ダブルカット超硬ルータービット、ダイヤモンドカット形状
- OMRON 多機能カウンター
- DAYTON 全閉モータ
- PAC STRAPPING PRODUCTS レギュラーデューティーポータブルコイル、スチールストラップ
- COXREELS 100Wシリーズ溶接ホースリール
- KLEIN TOOLS ロングアーム六角レンチ
- COOPER B-LINE B358シリーズXNUMX穴クレビス
- THOMAS & BETTS スナップインケーブルコネクタ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ベント/ブリーチボールバルブ、フランジエンド、EPDM