MAYHEW TOOLS Pro Pin Punches
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | テザー対応 | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21100 | 1/2 | 6" | テザーに対応していません | 3/16 | ¥2,074 | |
B | 21504 | 1/2 | 8" | テザーに対応していません | 3/8 | ¥2,645 | |
C | 71504 | 1/2 | 7.875 | テザーに対応していません | 3/8 | ¥1,844 | |
D | 21105 | 1/2 | 6" | テザーに対応していません | 3/8 | ¥2,216 | |
E | 21104 | 1/2 | 6" | テザーに対応していません | 5/16 | ¥2,050 | |
F | 71000 | 1/4 | 4" | テザーに対応していません | 1/16 | ¥1,368 | |
G | 21401 | 3 / 4 " | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ¥3,589 | |
H | 71004 | 3/8 | 5.25 " | テザーに対応していません | 3/16 | ¥1,478 | |
I | 21502 | 3/8 | 8" | テザーに対応していません | 1/4 | ¥2,639 | |
J | 21501 | 3/8 | 8" | テザーに対応していません | 3/16 | ¥2,422 | |
K | 21219 | 3/8 | 6" | テザーに対応していません | 7/32 | ¥1,706 | |
L | 71005 | 3/8 | 5.75 " | テザーに対応していません | 1/4 | ¥1,455 | |
M | 21005 | 3/8 | 5.75 " | テザーに対応していません | 1/4 | ¥1,602 | |
N | 21004 | 3/8 | 5.25 " | テザーに対応していません | 3/16 | ¥1,459 | |
C | 71502 | 3/8 | 7.875 | テザーに対応していません | 1/4 | ¥2,014 | |
O | 71501 | 3/8 | 7.875 | テザーに対応していません | 3/16 | ¥1,929 | |
P | 21707 | 3/8 | 4" | テザーに対応していません | 1/4 | ¥1,374 | |
Q | 21003 | 5/16 | 5" | テザーに対応していません | 5/32 | ¥1,568 | |
R | 21002 | 5/16 | 4.75 " | テザーに対応していません | 1/8 | ¥1,827 | |
S | 21001 | 5/16 | 4.5 " | テザーに対応していません | 3/32 | ¥1,559 | |
O | 71500 | 5/16 | 7.875 | テザーに対応していません | 1/8 | ¥1,889 | |
T | 71001 | 5/16 | 4.5 " | テザーに対応していません | 3/32 | ¥1,383 | |
U | 71002 | 5/16 | 4.75 " | テザーに対応していません | 1/8 | ¥1,366 | |
V | 21500 | 5 / 16 " | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 8 " | ¥2,420 | |
C | 71503 | 7/16 | 7.875 | テザーに対応していません | 5/16 | ¥1,952 | |
W | 21503 | 7/16 | 8" | テザーに対応していません | 5/16 | ¥2,564 | |
X | 21019 | 7/16 | 6" | テザーに対応していません | 5/16 | ¥1,706 |
プロピンパンチ
メイヒューピンパンチは、金属加工および機械加工の用途で緩んだキーとピンを取り外したり、押し出したりするために設計されています。 それらは、曲げ/破損することなく衝撃に耐えるためのワンピースデザインと鋼構造、および高い耐摩耗性のための黒色酸化物仕上げを特徴としています。 3 / 32〜1 / 2インチのチップサイズで利用可能なこれらの六角ピンパンチの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 加湿器および除湿器の付属品
- モーター取り付けリング
- オイルバーナー
- アルミホイルロール
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 研磨
- パワードリル
- ツール収納
- SHARKBITE プッシュフィットマニホールド
- APPROVED VENDOR 調整可能なファンスイッチ
- PARKER PRシリーズ、ボールバルブ
- VULCAN HART 真ちゅう製コネクタ
- DIXON 鍛造プッシュインオスランティー
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ XNUMX 路コンビネーション スイッチ
- THOMAS & BETTS フォーク端子のロック
- APOLLO VALVES 164T シリーズ ブロンズ シート NPT スイング チェック
- SANITAIRE 使い捨てバキュームバッグ
- CAFRAMO Shafts