ハンドヘルドパンチ
センターパンチ
プリックパンチ
プロトセンターパンチは、金属加工、木工、生産、製造、メンテナンスおよび修理用途の板金ワークピースのスクライビングおよびパンチング用に設計されています。 これらのプリックパンチは、拘束を防止する逆テーパーと、衝撃強度と耐久性のある操作性を実現するワンピース設計が特徴です。 熱処理された S2 鋼構造、チッピングやマッシュルーム化を最小限に抑える改良された放物線状の打撃端、研磨液や化学薬品に対する完全な耐性を備えた黒色酸化仕上げが特徴です。 4.75、5、5.25 インチの長さのバリエーションが用意されているこれらのソリッド パンチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
プロトセンターパンチは、金属加工、木工、生産、製造、メンテナンスおよび修理用途の板金ワークピースのスクライビングおよびパンチング用に設計されています。 これらのプリックパンチは、拘束を防止する逆テーパーと、衝撃強度と耐久性のある操作性を実現するワンピース設計が特徴です。 熱処理された S2 鋼構造、チッピングやマッシュルーム化を最小限に抑える改良された放物線状の打撃端、研磨液や化学薬品に対する完全な耐性を備えた黒色酸化仕上げが特徴です。 4.75、5、5.25 インチの長さのバリエーションが用意されているこれらのソリッド パンチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J441 / 4S2 | ¥1,678 | |||
B | J443 / 8 | ¥2,099 | |||
A | J445 / 16S2 | ¥1,838 |
パイロットパンチ
Mayhew パイロット パンチは、金属加工および製造用途の中空テンション ピンおよびロール ピンの打ち込みおよび取り外し用に設計されています。 特許取得済みの丸い端を備えたデザインは、ロールピン内に正確にフィットするため操作が容易で、テクスチャード加工されたハンドルはグリップ力を提供し、ピンの着脱時にパンチが滑るのを防ぎます。 スチール構造を採用しており、摩耗状態での摩耗を最小限に抑え、酸化を防ぎます。 3.25、4、4.5、5.5、6 インチの長さのパイロット パンチの幅広いバリエーションからお選びください。
Mayhew パイロット パンチは、金属加工および製造用途の中空テンション ピンおよびロール ピンの打ち込みおよび取り外し用に設計されています。 特許取得済みの丸い端を備えたデザインは、ロールピン内に正確にフィットするため操作が容易で、テクスチャード加工されたハンドルはグリップ力を提供し、ピンの着脱時にパンチが滑るのを防ぎます。 スチール構造を採用しており、摩耗状態での摩耗を最小限に抑え、酸化を防ぎます。 3.25、4、4.5、5.5、6 インチの長さのパイロット パンチの幅広いバリエーションからお選びください。
形式 | モデル | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 22N846 | ¥3,034 | ||
A | 22N814 | ¥620 | ||
A | 22N797 | ¥354 | ||
A | 22N789 | ¥269 | ||
A | 22N830 | ¥1,413 | ||
A | 22N806 | ¥427 | ||
A | 22N793 | ¥306 | ||
A | 22N787 | ¥276 | ||
A | 22N822 | ¥1,051 | ||
A | 22N802 | ¥380 | ||
A | 22N791 | ¥276 | ||
A | 22N838 | ¥1,993 | ||
A | 22N810 | ¥516 | ||
A | 22N795 | ¥303 | ||
A | 22N788 | ¥276 | ||
A | 22N818 | ¥796 | ||
A | 22N799 | ¥352 | ||
A | 22N790 | ¥276 | ||
A | 22N826 | ¥1,151 | ||
A | 22N804 | ¥416 | ||
A | 22N792 | ¥276 | ||
A | 22N834 | ¥1,563 | ||
A | 22N808 | ¥471 | ||
A | 22N794 | ¥303 | ||
A | 22N842 | ¥2,401 |
ロングテーパパンチ
ソリッドパンチ
ピンパンチ
ロールピンパイロットパンチ
ソリッド/スターターパンチ
ドライブピンパンチ
ドリフトパンチ
形式 | モデル | 構造 | 16進法 | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J961 / 4 | ¥3,257 | |||||
A | J961 / 2 | ¥3,803 | |||||
A | J963 / 4 | ¥5,667 | |||||
A | J963 / 8 | ¥3,759 | |||||
A | J965 / 8 | ¥4,358 | |||||
A | J967 / 16 | ¥3,831 | |||||
A | J965 / 16 | ¥3,297 | |||||
B | J9638B | ¥4,509 | |||||
C | J9612B | ¥6,209 | |||||
D | J9634B | ¥12,960 | |||||
E | J9634HB | ¥17,690 | |||||
F | J961 / 2S2 | ¥4,575 | |||||
F | J963 / 4S2 | ¥6,304 | |||||
F | J961 / 4S2 | ¥3,816 | |||||
F | J965 / 16S2 | ¥3,686 | |||||
F | J965 / 8S2 | ¥4,842 | |||||
F | J963 / 8S2 | ¥3,795 | |||||
F | J967 / 16S2 | ¥4,394 |
ラウンドピンパンチ
ソリッドパンチ
Mayhew ソリッド パンチは、自動車および産業機械のメンテナンス用途でリベットをノックアウトしたり、固着したピンやキーを緩めるためにピン パンチと組み合わせて使用されます。 これらの六角パンチは、曲げたり破損したりすることなく過酷な衝撃に耐えられる合金鋼構造と、摩耗性の高い条件に耐える黒色酸化仕上げを特徴としています。 厳しい公差にも簡単に対応できるように機械加工されています。 5/32、3/16、5/16、3/8 インチの先端サイズを取り揃えた幅広いソリッド パンチからお選びいただけます。
Mayhew ソリッド パンチは、自動車および産業機械のメンテナンス用途でリベットをノックアウトしたり、固着したピンやキーを緩めるためにピン パンチと組み合わせて使用されます。 これらの六角パンチは、曲げたり破損したりすることなく過酷な衝撃に耐えられる合金鋼構造と、摩耗性の高い条件に耐える黒色酸化仕上げを特徴としています。 厳しい公差にも簡単に対応できるように機械加工されています。 5/32、3/16、5/16、3/8 インチの先端サイズを取り揃えた幅広いソリッド パンチからお選びいただけます。
リベットバスターパンチ
Texas Pneumatic Tools リベットバスター パンチは、橋の解体やコンクリートの除去に使用されます。 ピストンストロークが長く、効果的な打撃を実現します。 リベットの頭を切断した後、固いリベットを引き抜くために使用されます。
Texas Pneumatic Tools リベットバスター パンチは、橋の解体やコンクリートの除去に使用されます。 ピストンストロークが長く、効果的な打撃を実現します。 リベットの頭を切断した後、固いリベットを引き抜くために使用されます。
刺すパンチ
メイヒュープリックパンチは、切断またはリベット留めする前に金属ワークピースに線を刻むのに適しています。 これらの六角パンチは、硬い金属を簡単にスクライビングするための鋭角の先端と、衝撃強度と研磨条件に対する耐性のための黒色酸化物仕上げの鋼構造を備えています。 3/16および1/8インチのチップサイズで利用可能なこれらのプリックパンチの幅広い範囲から選択してください。
メイヒュープリックパンチは、切断またはリベット留めする前に金属ワークピースに線を刻むのに適しています。 これらの六角パンチは、硬い金属を簡単にスクライビングするための鋭角の先端と、衝撃強度と研磨条件に対する耐性のための黒色酸化物仕上げの鋼構造を備えています。 3/16および1/8インチのチップサイズで利用可能なこれらのプリックパンチの幅広い範囲から選択してください。
ピンパンチバレル
形式 | モデル | 16進法 | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 31MA17XNUMX | ¥3,472 | |||
A | 31MA15XNUMX | ¥2,473 | |||
B | 31MA16XNUMX | ¥3,665 |
ラインパンチ
Mayhew ライン パンチは、さまざまな商業および産業用途向けにピン、リベット、ボルトを挿入するための穴を位置合わせするために設計されています。 これらのパンチは、厳しい公差に対応できるように機械加工されており、衝撃強度を高めるスチール構造と、高い耐摩耗性を実現する黒色酸化仕上げが特徴です。 先端サイズ 3/32、1/8、1/4 インチのライン パンチを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Mayhew ライン パンチは、さまざまな商業および産業用途向けにピン、リベット、ボルトを挿入するための穴を位置合わせするために設計されています。 これらのパンチは、厳しい公差に対応できるように機械加工されており、衝撃強度を高めるスチール構造と、高い耐摩耗性を実現する黒色酸化仕上げが特徴です。 先端サイズ 3/32、1/8、1/4 インチのライン パンチを幅広いラインナップからお選びいただけます。
センターパンチ
形式 | モデル | 直径 | 16進法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J417 / 16 | ¥2,222 | ||||
A | J415 / 8 | ¥3,276 | ||||
A | J411 / 4 | ¥1,568 | ||||
A | J413 / 8 | ¥2,061 | ||||
A | J411 / 2 | ¥2,088 | ||||
A | J415 / 16 | ¥1,374 | ||||
B | J413 / 8S2 | ¥2,044 | ||||
C | J417 / 16S2 | ¥2,392 |
ハンドヘルドパンチ
ハンドヘルドパンチは、ピンやブッシングを取り外したり、鋼製の物体を切断または分割したりするように設計されています。 Raptor Supplies アライメント、アーク、バー、ブルピン、ベアリングレース、ドライブピン、ドリフト、ホロー、ダブテールパンチなど、これらのハンドヘルドパンチを幅広く提供しています。 オールパックス、アンプコ、 プロト、スタンレー、ジェネラル、Keysco Tools、Klein Tools、Westward。 ダブテールパンチは、ガスケットの外径が切断する材料の幅よりも大きい場合に、噛み合い式のダブテールジョイントを製造するのに最適です。 これらのユニットは高張力鋼構造とパッド入りのゴム製グリップを備えており、連続操作中に最大限の快適さを提供します。 フランジ ガスケットに迅速かつ簡単に高精度の穴を開けるには、単一直径の穴 (ボルト穴) と XNUMX 直径のリング (ワッシャー) の両方を XNUMX 回の操作で開けることができる独自の設計により、中空パンチが理想的な選択肢となります。 硬化鋼製の中空カッティングヘッドを備えており、鋭利な状態を維持して最高のパフォーマンスを実現します。
詳細はこちら
- 遮断弁
- プッシュボタン
- カーペットツールキット
- 自動車曳航
- 農業試験
- 溶接ヘルメット
- ロッカースイッチ
- 一時的な現場照明アクセサリー
- ポンチョス
- 油圧手動スタックバルブボルトキット
- APPROVED VENDOR ホースビブ
- POWERS ミキシングバルブ、鉛フリー真ちゅう
- FPE NFJシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- DYNAQUIP CONTROLS 時限電気自動ドレンバルブ
- SPEAKMAN チェルシーコレクションシリーズ
- PASS AND SEYMOUR シングルレセプタクルのスムーズな開口部
- OIL SAFE 腐食インジケータ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL フィルターホルダー
- BROWNING YSSシリーズ 分割テーパーブッシュ付き在庫鋼および鋳鉄平歯車
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 研磨用カットオフホイールおよびチョップホイール