溶接ヘルメット
9100シリーズ、溶接面
3M 9100 シリーズ溶接ヘルメットは、溶接プロセス中に発生する有害な UV / IR 放射、火花、破片から溶接工の目と顔を保護するように設計されています。 自動暗くするフィルター技術を備えており、溶接作業者の視界を保護するためにシェードレベルを瞬時に調整し、溶接作業中に最適な視認性を提供します。 これらのヘルメットにはヘルメットの安定性を高めるラチェット締め付けシステムが搭載されており、溶接作業中に溶接工の頭にしっかりとぴったりとフィットします。 さまざまな溶接位置やユーザーの好みに対応できるよう、ヘルメットの傾斜角度を調整できる機能が備わっており、柔軟性と快適性を促進します。 バッテリー寿命が 2000、2500、2800 時間のバリエーションがあります。
3M 9100 シリーズ溶接ヘルメットは、溶接プロセス中に発生する有害な UV / IR 放射、火花、破片から溶接工の目と顔を保護するように設計されています。 自動暗くするフィルター技術を備えており、溶接作業者の視界を保護するためにシェードレベルを瞬時に調整し、溶接作業中に最適な視認性を提供します。 これらのヘルメットにはヘルメットの安定性を高めるラチェット締め付けシステムが搭載されており、溶接作業中に溶接工の頭にしっかりとぴったりとフィットします。 さまざまな溶接位置やユーザーの好みに対応できるよう、ヘルメットの傾斜角度を調整できる機能が備わっており、柔軟性と快適性を促進します。 バッテリー寿命が 2000、2500、2800 時間のバリエーションがあります。
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 06-0100-20SW | ¥173,244 | ||
B | 06-0100-20HASW | ¥66,064 |
自動暗くなる溶接ヘルメット
オートダークニング溶接ヘルメット
形式 | モデル | バッテリタイプ | 色 | 材料 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6VKF5 | ¥70,813 | |||||
B | 22XX46 | ¥31,235 | |||||
C | 22XX37 | ¥22,548 | |||||
D | 22XX38 | ¥22,548 | |||||
E | 22XX36 | ¥22,548 | |||||
F | 4UZY8 | ¥21,216 | |||||
G | 22XX45 | ¥29,269 | |||||
H | 22XX47 | ¥29,010 | |||||
I | 44R230 | ¥43,562 | |||||
J | 44R227 | ¥43,562 | |||||
K | 44R228 | ¥43,562 | |||||
L | 44R229 | ¥43,562 | |||||
M | 44R225 | ¥46,329 | |||||
N | 33N557 | ¥60,579 | |||||
O | 44R226 | ¥43,562 | |||||
P | 33N556 | ¥22,975 | |||||
Q | 22XX44 | ¥21,596 | |||||
R | 22XX42 | ¥21,596 | |||||
S | 22XX40 | ¥21,596 | |||||
T | 22XX39 | ¥19,220 | |||||
U | 22XX41 | ¥21,596 | |||||
V | 22XX43 | ¥21,596 | |||||
W | 44R236 | ¥45,181 | |||||
X | 44R235 | ¥45,515 | |||||
Y | 44R234 | ¥45,515 |
パッシブ溶接ヘルメット、レンズシェード10
パッシブ溶接ヘルメット
形式 | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 29301-10WW | ¥14,048 | |||
B | 29901-45-10WW | ¥11,625 | |||
C | S29411-08E | ¥37,315 | |||
D | 29311-10WW | ¥10,848 | |||
E | 29911-10WW | ¥10,119 |
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0700000823 | ¥17,225 | ||
A | 0700000824 | ¥19,556 | ||
A | 0700000808 | ¥2,108 |
自動暗くなる溶接ヘルメット、G5シリーズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 46-1101-30iVC | ¥751,901 | |
B | 46-5702-30iVC | ¥558,492 | |
A | 46-1101-30i | ¥716,998 | |
B | 46-5702-30i | ¥531,286 |
自動暗くなる溶接ヘルメット
Miller Electric の自動遮光溶接ヘルメットは、2 つのアーク センサーと自動オン / オフ電源制御機能を備えて設計されています。 建設現場や製鉄所での使用に最適です。 遅延制御シェードレンズと連動する感度制御ボタンが装備されており、スロー/ファストモーションで暗いモードから明るいモードへの調整が容易になります。 2000 時間、3000 時間、および無限のバッテリー寿命オプションが利用可能なこれらの溶接ヘルメットの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Miller Electric の自動遮光溶接ヘルメットは、2 つのアーク センサーと自動オン / オフ電源制御機能を備えて設計されています。 建設現場や製鉄所での使用に最適です。 遅延制御シェードレンズと連動する感度制御ボタンが装備されており、スロー/ファストモーションで暗いモードから明るいモードへの調整が容易になります。 2000 時間、3000 時間、および無限のバッテリー寿命オプションが利用可能なこれらの溶接ヘルメットの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
パッシブ溶接ヘルメット
自動暗くなる溶接ヘルメット
Optrel自動暗色化溶接ヘルメットは、製造および自動車工場、メンテナンスおよび修理施設での金属加工作業用に設計されています。 これらの溶接ヘルメットは、さまざまな切断およびアーク溶接操作のための可変シェード範囲を備えています。 視野を最大化するための特許取得済みの伸縮式ヘッドギア、調整可能な感度制御、および迅速でカスタマイズされたオンサイト制御のための可変アーク検出センサーを備えています。 ソーラーアシスト電源オプション付きのソーラーおよびバッテリーで利用可能な幅広い溶接ヘルメットから選択してください Raptor Supplies.
Optrel自動暗色化溶接ヘルメットは、製造および自動車工場、メンテナンスおよび修理施設での金属加工作業用に設計されています。 これらの溶接ヘルメットは、さまざまな切断およびアーク溶接操作のための可変シェード範囲を備えています。 視野を最大化するための特許取得済みの伸縮式ヘッドギア、調整可能な感度制御、および迅速でカスタマイズされたオンサイト制御のための可変アーク検出センサーを備えています。 ソーラーアシスト電源オプション付きのソーラーおよびバッテリーで利用可能な幅広い溶接ヘルメットから選択してください Raptor Supplies.
溶接ヘルメット
付属のエアレスピレーター溶接ヘルメット
Allegro 供給エア、レスピレーター溶接ヘルメットは、溶接用途で目、顔、頭を保護します。 これらは、デュポン製の非常に丈夫な難燃性ナイロン構造とシュラウド カバーを備えており、変形や亀裂を生じることなく極度の高温/低温環境に耐え、それぞれアーク焼けを防止します。 さらに、これらのシールドはカバー プレート排出システムを備えているため、カバー プレートを簡単に交換でき、目を保護するための永久的な外側コーティングが施されています。 Pera-lok ラチェット ヘッドギアと超ソフトな交換可能なヘッドバンドが含まれており、さらに快適です。 さらに、さまざまな視覚的な色合いと太陽電池一次電池用の XNUMX つのライト シェード モードを提供します。 寿命を延長するために、リチウム電源を使用したデジタル バックアップのバリエーションも用意されています。
Allegro 供給エア、レスピレーター溶接ヘルメットは、溶接用途で目、顔、頭を保護します。 これらは、デュポン製の非常に丈夫な難燃性ナイロン構造とシュラウド カバーを備えており、変形や亀裂を生じることなく極度の高温/低温環境に耐え、それぞれアーク焼けを防止します。 さらに、これらのシールドはカバー プレート排出システムを備えているため、カバー プレートを簡単に交換でき、目を保護するための永久的な外側コーティングが施されています。 Pera-lok ラチェット ヘッドギアと超ソフトな交換可能なヘッドバンドが含まれており、さらに快適です。 さらに、さまざまな視覚的な色合いと太陽電池一次電池用の XNUMX つのライト シェード モードを提供します。 寿命を延長するために、リチウム電源を使用したデジタル バックアップのバリエーションも用意されています。
WH05フリップシリーズ溶接面
溶接ヘルメット
形式 | モデル | バッテリーの持続時間 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 06-0300-51 | ¥33,842 | |||
B | 07-0014-00NR | ¥16,441 | |||
C | 04-0112-00NC | ¥26,447 | |||
D | 06-0300-51SW | ¥35,608 | |||
E | 04-0270-03 | ¥20,357 | |||
F | 06-0100-30iSW | ¥237,698 | |||
G | 899074 | ¥98,650 |
溶接ヘルメット
溶接ヘルメット
溶接ヘルメット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 08-0300-52 | ¥20,978 | ||
B | 08-0100-50iC | ¥347,348 | ||
C | 38-1101-30iSW | ¥880,304 | ||
D | 18-0099-68 | ¥23,049 | ||
E | 46-1101-00 | ¥600,163 |
溶接ヘルメット
溶接ヘルメットは、金属およびガスのタングステンアーク溶接アプリケーション中に火花、フラッシュ火傷、UVおよびIR光線から目と顔を保護するように設計されたヘッドギアです。 Raptor Supplies は、3M、ミラーエレクトリック、リンカーンエレクトリックなどのブランドが製造した幅広い溶接保護ヘッドギアを提供しています。 セルストロム、オプトレル&アレグロ。
自動暗くなるヘルメット 3M Miller Electric と Miller Electric には、アークを継続的に検出し、バイザーを自動的に暗くする自動暗くするフィルターが含まれています (反応時間はマイクロ秒単位)。 マルチポイントの柔軟性が特徴で、しっかりとフィットし、作業者の疲労を軽減し、一日中着用できます。 ミラーエレクトリック社 自動暗くなるヘルメットは、最大の視認性を実現するClearLightレンズテクノロジーと、不要な日光やその他の干渉を排除するX-Modeを備えています。 ナイロン、ポリカーボネート、グラスファイバーの素材バリエーションのこれらのヘルメットの幅広い選択から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 書籍および書籍用品
- 延長コードとコンセントストリップ
- ギアリング
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- オシロスコープのアクセサリ
- 吸引銃
- ワイヤーとケーブルの保護
- ラッチ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- NEOPERL エアレーターメス
- APPROVED VENDOR リレー磁気Dpstコイル
- BALDWIN FILTERS 油圧またはトランスミッションスピンオンフィルター
- APPROVED VENDOR 6 "トライクローバー互換フィッティングクランプ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 4 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- SPEARS VALVES ボールバルブ PVC FKM True Union レトロフィット キット
- KEY-BAK キー スパイダー
- ARO ピン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDJS 一減速減速機