PROTOロールピンパンチ
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J49038 | 1 / 2 " | 7.5 " | 3 / 8 " | ¥3,019 | |
A | J49116 | 1 / 4 " | 3.75 " | 1 / 16 " | ¥1,623 | |
A | J49332 | 1 / 4 " | 4.25 " | 3 / 32 " | ¥1,738 | |
A | J49732 | 3 / 8 " | 5.875 " | 7 / 32 " | ¥2,388 | |
A | J49316 | 3 / 8 " | 5.437 " | 3 / 16 " | ¥2,254 | |
A | J49018 | 5 / 16 " | 4.75 " | 1 / 8 " | ¥1,963 | |
A | J49532 | 5 / 16 " | 5.25 " | 5 / 32 " | ¥2,137 | |
A | J49014 | 7 / 16 " | 6.437 " | 1 / 4 " | ¥2,717 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室の漏斗
- 反射テープとステッカー
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- 供給バルブアウトレットボックス
- ホッパー足回り
- クレーンと花綱設備
- はんだ付け
- トランスフォーマー
- 自動車曳航
- グラスファイバー
- HALLOWELL ボルトレス棚追加ユニット
- BRADY NFRサインキット
- VOLLRATH 漏斗
- ANVIL 炭素鋼パイプステー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準レトロフィット ボール バルブ、ソケット エンド、FKM
- DAZOR ハロゲン20Wピボットベースライト、38インチ
- SECURALL PRODUCTS M900 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- HUMBOLDT リークテストキット
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 2溝