トグルクランプスピンドルアセンブリ
スイベルフットスピンドル
Destaco スイベルフット スピンドルは直線アクション クランプに使用され、材料に応じて厚さを調整するための内部圧縮スプリングで構成されています。 さまざまなねじサイズ、高さ、スイベル角度をご用意しています。
Destaco スイベルフット スピンドルは直線アクション クランプに使用され、材料に応じて厚さを調整するための内部圧縮スプリングで構成されています。 さまざまなねじサイズ、高さ、スイベル角度をご用意しています。
フラットチップ接着ネオプレンスピンドルインチ
これらの Destaco フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、材料を作業面に固定するために使用されるゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドです。 これらのトグル クランプ スピンドル アセンブリは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、互換性のあるトグル クランプ (手動、電動、油圧クランプを含む) に取り付けることができ、磨耗、ねじり、屈曲による損傷から保護し、最適な機能を確保します。航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工時のパフォーマンス。 ゴム製のストッパーが摩耗し始めても、これらのスピンドルは先端がネオプレンで構成されているため、傷が付くリスクを排除します。 これらのスピンドルのネオプレン構造は、広い温度範囲 (華氏 -22 度から 220 度) にわたって柔軟性を維持することで化学的安定性を示します。 また、耐用年数を延長し、最大のクランプ力を提供します。 これらの耐油性およびシリコンフリーのスピンドルにはジャムナットが含まれており、クランプ距離の調整が可能であり、簡単かつ確実な取り付けが容易です。 これらのスピンドルは最大 85 ショア A の硬度を提供し、#8-32、#10-32、1/4-20、5/16-18、1/2-13、5/8-11、3/8 で入手可能です。 -16、M6、M8、M10、M12 のねじサイズのバリエーションにより、素早く締めることができます。 Raptor Supplies.
耐腐食性能を備えたステンレス鋼構造のスピンドルも提供しています。 これらを注文したい場合は、同じものについての見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
これらの Destaco フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、材料を作業面に固定するために使用されるゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドです。 これらのトグル クランプ スピンドル アセンブリは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、互換性のあるトグル クランプ (手動、電動、油圧クランプを含む) に取り付けることができ、磨耗、ねじり、屈曲による損傷から保護し、最適な機能を確保します。航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工時のパフォーマンス。 ゴム製のストッパーが摩耗し始めても、これらのスピンドルは先端がネオプレンで構成されているため、傷が付くリスクを排除します。 これらのスピンドルのネオプレン構造は、広い温度範囲 (華氏 -22 度から 220 度) にわたって柔軟性を維持することで化学的安定性を示します。 また、耐用年数を延長し、最大のクランプ力を提供します。 これらの耐油性およびシリコンフリーのスピンドルにはジャムナットが含まれており、クランプ距離の調整が可能であり、簡単かつ確実な取り付けが容易です。 これらのスピンドルは最大 85 ショア A の硬度を提供し、#8-32、#10-32、1/4-20、5/16-18、1/2-13、5/8-11、3/8 で入手可能です。 -16、M6、M8、M10、M12 のねじサイズのバリエーションにより、素早く締めることができます。 Raptor Supplies.
耐腐食性能を備えたステンレス鋼構造のスピンドルも提供しています。 これらを注文したい場合は、同じものについての見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
フラットチップ接着ネオプレンスピンドルメトリック
LJシリーズ レベリングジャッキ交換用パッド
LJシリーズ レベリングジャッキ
トグルクランプスピンドルアセンブリ
トグル クランプ スピンドル アセンブリは、さまざまな会社が製造したトグル クランプと併用できるように設計されています。 これらのスピンドル アセンブリは、跡が残らず、ワークピースを確実にクランプまたは保持します。 ワークピースは、動作中のアセンブリで使用されるトグルクランプによって適切に保持されます。 また、スチールスピンドルにはネオプレンまたはゴム引きチップが付属しており、さまざまなチップスタイル (フラット/ラウンド/スイベルフット) と亜鉛メッキが特徴です。 同様に、これらのトグル クランプ アセンブリは、De-sta-co、Albion、Vestil などの大手メーカーからさまざまな寸法で提供されています。
詳細はこちら
- 排気ファン
- リレー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- コルク
- ケーブル引き込みアクセサリ
- スキージ
- マリンハンドポンプ
- フェンスレール
- プラスチック製の穴あきシート
- DEWALT ドリルビットエクステンション
- APPROVED VENDOR 拡張シートレイズド、ステンレス鋼
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ハンディクランプ
- VELCRO 背中合わせのストラップ
- DAYTON エントリーホイールキット
- VESTIL HDOS シリーズ ハードウッド ドリー
- TEADIT NA1000M ガスケットシート
- GRAINGER 拡張機能をタップします
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ルーバーパネル
- HUMBOLDT 軽量偏向計、LWD