DESTACO フラットチップ結合ネオプレン スピンドル インチ
形式 | モデル | キャップ幅(インチ) | 番手 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 225208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 2.25 " | ¥769 | |
A | 507208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 3" | ¥862 | |
A | 105208 | 0.34 " | 8-32 | 1" | ¥741 | |
A | 201208 | 0.38 " | 10-32 | 1.38 " | ¥631 | |
A | 202208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 1.63 " | ¥711 | |
A | 215208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 2.13 " | ¥841 | |
A | 240208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.25 " | ¥1,066 | |
A | 235208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 5.75 " | ¥1,559 | |
A | 527208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.5 " | ¥1,253 | |
A | 247208 | 0.75 " | 1 / 2-13 | 3.87 " | ¥1,697 | |
A | 267208 | 0.94 " | 5 / 8-11 | 5" | ¥2,303 |
フラットチップ接着ネオプレンスピンドルインチ
これらの Destaco フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、材料を作業面に固定するために使用されるゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドです。 これらのトグル クランプ スピンドル アセンブリは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、互換性のあるトグル クランプ (手動、電動、油圧クランプを含む) に取り付けることができ、磨耗、ねじり、屈曲による損傷から保護し、最適な機能を確保します。航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工時のパフォーマンス。 ゴム製のストッパーが摩耗し始めても、これらのスピンドルは先端がネオプレンで構成されているため、傷が付くリスクを排除します。 これらのスピンドルのネオプレン構造は、広い温度範囲 (華氏 -22 度から 220 度) にわたって柔軟性を維持することで化学的安定性を示します。 また、耐用年数を延長し、最大のクランプ力を提供します。 これらの耐油性およびシリコンフリーのスピンドルにはジャムナットが含まれており、クランプ距離の調整が可能であり、簡単かつ確実な取り付けが容易です。 これらのスピンドルは最大 85 ショア A の硬度を提供し、#8-32、#10-32、1/4-20、5/16-18、1/2-13、5/8-11、3/8 で入手可能です。 -16、M6、M8、M10、M12 のねじサイズのバリエーションにより、素早く締めることができます。 Raptor Supplies.
耐腐食性能を備えたステンレス鋼構造のスピンドルも提供しています。 これらを注文したい場合は、同じものについての見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
これらの Destaco フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に適応できます。
特徴
- これらの Destaco フラットチップ接合スピンドルはネオプレン構造を採用しており、広い温度範囲にわたって柔軟性を維持することで化学的安定性を発揮します。
- それらは華氏-22度から220度の範囲の温度で動作することができます。
- これらのスピンドルは、最大85のショアAロックウェル硬度を提供します。
- これらの Destaco ネオプレン スピンドルは、耐油性とシリコンフリーの特性を備えており、優れた耐用年数を実現します。
- 構成されたネオプレンチップは、クランプ操作中の傷を防ぎます。
- クランプ距離を調整できるように、ジャムナットが付属しています。
- これらのスピンドルには、簡単で安全な取り付けのためのねじ式ボディがあります。
- Destaco ネオプレン スピンドルは、#8-32、#10-32、1/4-20、5/16-18、1/2-13、5/8-11、3/8-16、M6、M8、素早い固定のための M10 および M12 ねじサイズのバリエーション。
対応アクセサリー
- Destaco 215119、225119、235119、424107 & 235110: これらの Destaco ネオプレン キャップは、ブランドのネオプレン スピンドルに適合するように設計されており、摂氏 -40 度から 105 度の範囲の温度で負荷に耐えることができます。
- Destaco 215219、215219-M、225219、225219-M、235219 & 235219-M: これらの Destaco キャップは、ブランドの雌ねじ付きフラットチップ ネオプレン スピンドルと一緒に使用されます。 ポリウレタン構造を採用しており、高い引張特性と耐引裂性を備えており、摂氏 95 度までの温度に耐えることができます。
規格と承認
- これらの Destaco フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
インストール
- Destaco フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、簡単かつ確実に取り付けるためのネジ付きボディを備えています。
よくある質問
トグルクランプはどのくらいの圧力が可能ですか?
デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
スピンドルの他のバリエーションは何をしますか Raptor Supplies 提供?
Raptor Supplies Destaco フラットチップ接着スピンドル、スイベルフットスピンドル、丸接着スピンドル、六角頭スピンドルを提供しています。
Destaco ではステンレス鋼構造のスピンドルを提供していますか?
はい。これらの Destaco スピンドルは、耐腐食性と耐用年数の向上を実現するステンレス鋼バージョンもご用意しています。 これらのスピンドルの見積もりをリクエストするには、 Raptor Supplies.
フラットチップボンディングスピンドルとスイベルフットスピンドルの違いは何ですか?
フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを排除し、スイベルフットスピンドルは、広い領域をクランプする必要がある場合に使用されます。
ネオプレンとステンレス鋼のどちらのスピンドルが優れていますか?
どちらのスピンドル バージョンにも独自の機能があります。 ネオプレン スピンドルはネオプレン構造の先端を備えており、クランプ時の損傷を防止するだけでなく、幅広い温度範囲にわたって柔軟性を維持することで化学的安定性を示します。 一方、ステンレス鋼のスピンドルは、耐腐食性により耐用年数を延長し、極度の高温および低温下でも高い引張強度を保証します。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、製造プロセス中にクランプを閉じたりロックしたり購入に進むきにワークピースに加えられる力の合計です。 それは一般的に述べられた保持能力よりも少ないです。 ただし、実際の型締力は、スピンドル位置、シリンダー面積、シリンダーボア、型締アームの長さ、使用可能な空気圧などの複数の要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水と蒸気のボイラー
- ベントガスヒーターアクセサリー
- グリースニップル
- インジケータホルダーベースとスタンド
- 針と注射器の付属品の調剤
- チューブ継手
- 排水ポンプと下水ポンプ
- HVAC制御
- ポータブルクーラーおよび飲料
- コンジットの取り付け
- SQUARE D QOUミニチュアサーキットブレーカ、1極、ユニットマウント
- TORNADO 円筒形ソフトブラシ
- SENTINEL XL 変換キット
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ポリエステル、40ミクロン
- PLAST-O-MATIC PRAシリーズ空気負荷圧力レギュレーター
- GRUVLOK 雌ネジクランプ
- EATON FWFシリーズ モールドケーススイッチ Fフレーム
- LINN GEAR アイドラスプロケット 120チェーン
- HUMBOLDT 土壌サンプラー交換のヒント
- BALDOR / DODGE 180TC 入力フランジ ウォームギア減速機、3 ピース結合