VESTIL LJ-17-SS レベリングジャッキ 17インチサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングジャック |
基本径 | 3.875 " |
ベースの長さ | 3.88 " |
基底型 | スイベル |
ベース幅 | 3.88 " |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 4.5 " |
拡張された高さ | 4 1/2 "から21/1" |
終了 | ステンレス鋼 |
ハンドルの長さ | 8 1 / 2 " |
高さ | 26 " |
保持力 | 10000ポンド。 |
住宅資材 | 鋼 |
ジョーオープニング | 11 1 / 4 " |
長さ | 4.5 " |
クランク回転あたりのリフト率 | 1 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 装備フレーム下の拡張高さ (インチ) | 21.5 |
最大移動距離 | 17 " |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
取り付けフランジサイズ(インチ) | 3-3/8 |
全体の高さ | 26 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lj-17-ss.pdf |
ねじ径 | 1 1 / 4 " |
番手 | 4 mm |
タイプ | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。