ストレインリリーフ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
全ての製品
Chase Connector, Straight, Liquidtight, 1/2 Inch Size
コネクタ、ツインネジ、1.535 x 1.139 インチ サイズ、25 個入り、亜鉛
コードグリップ、1-1/2 インチサイズ、ストレート、外径 1.43-1.56 インチ、アルミニウム
コードグリップ、1-1/4インチサイズ、90度、外径0.87~1.0インチ、アルミニウム
ステージピンデバイス、オス、インライン、ダブルセットスクリューエンド、20 A、125 V、クリア
ストレイン リリーフ コード グリップ、1 NPT、ストレート、外径 0.812 ~ 937 インチ。
ストレインリリーフ
電気コードは、さまざまなコンポーネントにケーブルを通しているときに、電気技師がしばしば緊張に遭遇する可能性があるため、扱いが難しい場合があります。 ストレインリリーフケーブルは、ストレインを処理するのが面倒であるだけでなく、ケーブルの機能を損なう可能性があるため、不可欠です。 今すぐストレインリリーフケーブルを入手してください Raptor Supplies 当社が提供する電気的ストレインリリーフソリューションを利用することによって。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 非電気的特性のテスト
- ドアとドア枠
- ルーフィング
- 熱可塑性溶接
- ケーブル/ホース花綱システム
- ロックアウトハスプ
- 工場内オフィスアクセサリー
- スプリンクラーバルブ
- スロットマウントスタンドオフ
- MILLER ELECTRIC エンジン式溶接機
- WESTWARD スティック電極、ステンレス鋼
- 3M サンディングベルト、75インチX37インチ
- WOODHEAD 130125シリーズフェストン中級車
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 22-1/2 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- SHIMPO デジタルトルクメーター
- TEADIT 2660/1660 均質フレキシブルグラファイトリングカットガスケット
- 3M アーバーホールマウント表面調整ディスク
- AIR HANDLER Vバンクエアフィルター
- BAILEIGH INDUSTRIAL マニュアル