SHIMPO デジタルトルクメーター
形式 | モデル | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FG-7000T-1 | - | - | ¥337,877 | |
A | FG-7000T-2 | - | - | ¥333,276 | |
A | FG-7000T-3 | - | - | ¥360,451 | |
B | TNP-2 | 2.000 Nm、200.0 N-cm、20.39 Kg-cm、17.70 lb.-in. | 0.001 Nm、0.1 N-cm、0.01 Kg-cm、0.01 lb.-in. | ¥276,256 | |
B | TNP-5 | 5.00 Nm、500.0 N-cm、50.99 Kg-cm、44.25 lb.-in. | 0.01 Nm、0.1 N-cm、0.01 Kg-cm、0.01 lb.-in. | ¥276,256 | |
B | TNP-10 | 10.00 Nm、1000 N-cm、102.0 Kg-cm、88.5 lb.-in. | 0.01 Nm、1 N-cm、0.1 Kg-cm、0.1 lb.-in. | ¥276,256 | |
B | TNP-0.5 | 50.00 N-cm、500.0 mN-m、5099 g-cm、4.425 lb.-in. | 0.01 N-cm、0.1 mN-m、1 g-cm、0.005 lb.-in. | ¥276,256 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ひざまずくパッド
- ボディベルト
- ペンダントコントロールステーション
- IR温度計付きRHメーター
- スプレッドシリンダー
- 排気ファン
- アクセスバリアと群集管理
- モバイルビンカートとワークステーション
- スレッドおよびガスケットシーラント
- ギアリング
- SNAP-TITE カプラー、316ステンレス鋼、1 / 8-27
- BL BEARINGS ダブルシールミニチュアボールベアリング
- FIMCO 六角キャップネジ3/8インチ
- VULCAN HART パイプ継手
- GRUVLOK ABV-S-9909シリーズ自動バランシングバルブ
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット チェーン番号50
- WESTWARD ケース、ブロー金型
- EATON ケミカルホース
- BALDOR / DODGE SLX、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング