フォースゲージ
LHシリーズ ロードセル
FKシリーズ デジタルフォースゲージ
CB Q1 シリーズ ベンディング ビーム ロード セル
CK P4 シリーズ ミニチュア ロードセル
CO Y1シリーズ 小型ボタン型測定セル
CO Y4シリーズ 小型ボタン型測定セル
形式 | モデル | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ISF-DF50A | ¥227,882 | ||
A | ISF-DF100A | ¥227,882 | ||
A | ISF-DF500A | ¥219,234 | ||
A | ISF-DF200A | ¥217,404 | ||
A | ISF-DF1KA | ¥227,882 |
ダイナモメータゲージダイヤル
プッシュプルフォースゲージ
デジタルフォースゲージ
形式 | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 演算 | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 475044-NIST | ¥150,569 | |||||||
B | 475040-NIST | ¥129,954 | |||||||
C | 475055 | ¥199,839 | |||||||
C | 475055-NIST | ¥224,026 |
ゲージデジタルフォース
デジタルフォースゲージUSB
形式 | モデル | 最大 容量 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FGV-500HXY | ¥237,177 | ||||
B | FGV-1000HXY | ¥363,351 |
FLシリーズ デジタルフォースゲージ
FH-UKシリーズ デジタルフォースゲージ
KERN & SOHN FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージは、力の発揮を正確に監視および測定するために使用されます。 これらは、品質管理、研究、製造現場で正確な張力と圧縮の測定を提供するために使用されます。 これらの FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージには、鮮明で読みやすい LCD 画面が装備されており、混乱することなく力の値を素早く評価できます。 耐久性のあるプラスチック製のハウジングを備えているため、堅牢性が向上し、さまざまな作業条件での寿命が保証されます。 これらのフォース ゲージの動作温度範囲は 10 ~ 40 °C です。最大 100 kN の最大力に耐えることができます。
KERN & SOHN FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージは、力の発揮を正確に監視および測定するために使用されます。 これらは、品質管理、研究、製造現場で正確な張力と圧縮の測定を提供するために使用されます。 これらの FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージには、鮮明で読みやすい LCD 画面が装備されており、混乱することなく力の値を素早く評価できます。 耐久性のあるプラスチック製のハウジングを備えているため、堅牢性が向上し、さまざまな作業条件での寿命が保証されます。 これらのフォース ゲージの動作温度範囲は 10 ~ 40 °C です。最大 100 kN の最大力に耐えることができます。
FSシリーズ デジタルフォースゲージ
CB P1 シリーズ ベンディング ビーム ロード セル
CP P2 シリーズ シングル ポイント ロード セル
CP Y1 シリーズ シングルポイント ロードセル
CP Y4 シリーズ シングルポイント ロードセル
形式 | モデル | 秤量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CP1500-0Y4 | ¥10,710 | ||
B | CP3000-0Y4 | ¥10,710 | ||
C | CP300-0Y4 | ¥10,710 |
詳細はこちら
- HVACモーター
- 配管ツール
- 遠心ポンプ
- 測定装置
- ハンドランプとポータブルランプ
- プラスチック製ユーティリティカート
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- ウェブスリング
- WHEATON キャリブレーションステッカー
- BOSTON GEAR ポリプロピレンインサートのカップリング
- WESTWARD トランスミッションジャック
- APPROVED VENDOR チューブ0.118インチ
- BALDWIN FILTERS ワイヤーメッシュ/ワイヤークロススピンオン燃料フィルター
- PRECISION BRAND プラスチック色分けシム、フラットシート
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント45度エルボーPVCスケジュール40xPVCスケジュール40
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作継手 Wyes、ソケット x ソケット x ソケット
- BOSTON GEAR F700 シリーズ一段減速フランジ付きウォーム減速機
- LITHONIA LIGHTING 丸型 LED ベイ照明器具