ペンダントコントロールステーション
ペンダント制御ステーションは、産業機械や装置を遠隔制御するのに適しています。天井から吊り下げたり壁に取り付けたりできるケーブルと、...続きを読む
3 ボタン アップ/ダウン ペンダント コントロール ステーション
ペンダントステーション
形式 | モデル | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPA02-A4C-000A | ¥43,526 | ||||||
B | CPC02-C00-000A | ¥44,365 |
ペンダントコントロールステーション
ペンダントステーション
形式 | モデル | NEMA評価 | Action | お問合せフォーム | 幅(Width) | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001BW92R | ¥32,797 | |||||||||
B | 9001BW100YU | ¥43,915 | |||||||||
B | 9001BW94Y | ¥43,764 | |||||||||
B | 9001BW91YU | ¥32,646 | |||||||||
C | 9001BW92B | ¥33,209 | |||||||||
D | 9001BW92Y | ¥35,519 | |||||||||
E | 9001BW95Y | ¥33,553 | |||||||||
B | 9001BW93Y | ¥39,138 | |||||||||
F | XACA201 | ¥46,097 |
2ボタンユーザー設定可能なペンダントプッシュボタン
Dayton 押しボタン ステーションは、標準的なホイスト用途に最適です。 大きなフィンガーグリップが特徴で、快適なグリップと操作を提供します。 これらの CE、CSA、および UL 認定の押しボタン ステーションは、ABS / ポリカーボネートのハウジング素材を特徴としています。 幅広い種類の押しボタン ステーションからお選びいただけます。維持型および瞬間的なアクションのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Dayton 押しボタン ステーションは、標準的なホイスト用途に最適です。 大きなフィンガーグリップが特徴で、快適なグリップと操作を提供します。 これらの CE、CSA、および UL 認定の押しボタン ステーションは、ABS / ポリカーボネートのハウジング素材を特徴としています。 幅広い種類の押しボタン ステーションからお選びいただけます。維持型および瞬間的なアクションのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
耐候性スイッチ
ペンダントステーション
形式 | モデル | 住宅資材 | オペレーターの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9001BW92YY236 | ¥36,496 | |||
B | XACA481 | ¥88,901 |
8オペレーターペンダントコントロールステーション
形式 | モデル | Action | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPH08-B3C-000A | ¥153,312 | |||
A | CPH08-B3D-000A | ¥210,568 | |||
B | CPH08-A3C-000A | ¥127,657 | |||
C | CPH08-A3D-000A | ¥203,075 | |||
D | CPH08-C3C-000A | ¥213,921 |
4オペレーターペンダントコントロールステーション
形式 | モデル | Action | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPH04-B1C-000A | ¥75,956 | |||
B | CPH04-B1D-000A | ¥91,553 | |||
C | CPH04-C1C-000A | ¥66,999 | |||
D | CPH04-A1C-000A | ¥66,002 | |||
C | CPH04-D1D-000A | ¥80,082 |
押しボタンペンダントステーション
Hubbell 配線デバイス - Kellems 押しボタン ペンダント ステーションは、クレーン、ウインチ、ホイストを遠隔制御するように設計されています。 シングルスピードのスタートとストップ操作用の 4 つのボタンがあります。 これらの押しボタン ステーションは、簡単に手が届くように吊り下げコードに取り付けられています。 ナイロンコードグリップはコードをしっかりと保持し、円弧状の曲がりを防ぎます。 NEMA 66X および IP XNUMX 定格により、過酷な化学物質や環境条件に対する保護が保証されます。 幅広い押しボタン ペンダント ステーションからお選びいただけます。ノーマル オープン XNUMX 種類、ノーマル オープンとノーマル クローズ XNUMX 種類のバリエーションが用意されています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems 押しボタン ペンダント ステーションは、クレーン、ウインチ、ホイストを遠隔制御するように設計されています。 シングルスピードのスタートとストップ操作用の 4 つのボタンがあります。 これらの押しボタン ステーションは、簡単に手が届くように吊り下げコードに取り付けられています。 ナイロンコードグリップはコードをしっかりと保持し、円弧状の曲がりを防ぎます。 NEMA 66X および IP XNUMX 定格により、過酷な化学物質や環境条件に対する保護が保証されます。 幅広い押しボタン ペンダント ステーションからお選びいただけます。ノーマル オープン XNUMX 種類、ノーマル オープンとノーマル クローズ XNUMX 種類のバリエーションが用意されています。
6オペレーターペンダントコントロールステーション
形式 | モデル | Action | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPH06-B2D-000A | ¥137,878 | |||
B | CPH06-B2C-000A | ¥101,534 | |||
C | CPH06-A2C-000A | ¥96,842 | |||
D | CPH06-D2D-000A | ¥142,400 | |||
E | CPH06-A2D-000A | ¥134,852 | |||
F | CPH06-C2C-000A | ¥99,681 |
130023シリーズ ペンダントスイッチ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300230003 | 見積依頼 |
B | 1300230001 | 見積依頼 |
B | 1300230004 | 見積依頼 |
B | 1300230002 | 見積依頼 |
ペンダントステーション、2プッシュボタン
形式 | モデル | Action | お問合せフォーム | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPH02-B00-000A | ¥52,640 | ||||||
B | CPH02-D00-000A | ¥56,932 | ||||||
C | CPE02-D00-000A | ¥60,003 | ||||||
C | CPE02-C00-000A | ¥47,540 | ||||||
D | CPH02-A00-000A | ¥40,751 | ||||||
B | CPH02-C02-000A | ¥41,484 |
2 ボタン ペンダント ボックス コードなし
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3240 p | CD9ANX | ¥55,605 |
ペンダント押しボタンステーションNo / ncイエロー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XACA205 | AF9GMB | ¥42,954 |
ペンダント押しボタンステーション、ユーザー設定可能、2No、機械的インターロック、1/3/3R/4/4X
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9001BW90YU | CV4NNA | ¥33,249 |
ペンダントコントロールステーション、250 ボタン、XNUMX VAC、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBS8 | CE6TUC | - | 見積依頼 |
ペンダント コントロール ステーション、250 VAC、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MS2 | CE6TTU | - | 見積依頼 |
ペンダントコントロールステーション、250 ボタン、XNUMX VAC、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBS42 | CE6TTZ | - | 見積依頼 |
ペンダントコントロールステーション、250 ボタン、XNUMX VAC、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBS2 | CE6TTW | - | 見積依頼 |
ペンダントコントロールステーション、250 ボタン、XNUMX VAC、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBS62 | CE6TUB | - | 見積依頼 |
ペンダントコントロールステーション
ペンダント コントロール ステーションは、産業機械やシステムを指揮および制御するように設計されており、人間の介入の必要性が軽減されます。 Raptor Supplies CPI などのブランドのペンダント コントロール ステーションを多数提供しています。 デイトン、ハベル、KH インダストリーズ、 シュナイダーエレクトリック、スクエアDとヴェスティル。 プッシュボタンペンダントステーションから KHインダストリーズ 耐衝撃性と耐振動性の構造と耐衝撃性の ABS エンクロージャを備えており、トラブルのない操作を保証します。 これらのコントロール ステーションは、耐腐食性に関して NEMA 4 および 4X 定格を備えており、配線が簡単な XNUMX ピース設計になっています。 スクエアD ペンダント ステーションは、人間工学に基づいたデザインと輪郭のあるグリップが特徴で、片手で持ちやすくなっています。 これらのステーションは、最大限の安全性を提供するために、自己消火性の可燃性を備えた耐衝撃性の熱可塑性プラスチック筐体で提供されます。 これらのペンダント コントロール ステーションは、1、2、4、6、および 8 オペレータ モデルで利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
一時的なアクション ボタンと維持されたアクション ボタンの違いは何ですか?
- モーメンタリ アクション ボタンは、離すと元の状態に戻ります。 これは、瞬間的なボタンが押された場合、オペレーターがボタンを押している限り、接続されているマシンがアクティブになることを意味します。
- 維持されたアクションボタンの場合、スイッチは、接点の状態を変更するために再度押し戻されるまで、オン/オフの位置にとどまります。
- たとえば、クレーンのアプリケーションでは、モーメンタリ アクション ボタンを使用して特定の方向への動きを制御し、維持されたスイッチを使用してクレーンの上下の動きを制御できます。
機械的インターロックの目的は何ですか?
機械的インターロックは、意図しないアクションを防ぐために別のデバイスに物理的に接続するのに役立ちます。
危険区域でペンダント制御ステーションを使用できますか?
特定のペンダント制御ステーションは、防爆ステーションなどの危険な環境で使用するために特別に設計されています。 したがって、ペンダント ステーションが目的のアプリケーションと環境に適していることを確認してください。
詳細はこちら
- 圧力および温度制御バルブ
- 芝刈り機とトリマー
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 溶接棒とワイヤー
- ロータリーポンプ
- プライヤーセット
- 流量計
- セルフプライミング圧力ポンプ
- トレンチ排水アクセサリー
- 主要な在庫品揃え
- DAYTON ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- WESTWARD ベンチチェーンバイス
- SALISBURY コネクタエンドラインホース
- NEW PIG バリアダイク
- COOPER B-LINE B420-978シリーズXNUMX穴コーナー角度
- WHEATON セプタム
- SMC VALVES Vs7-8シリーズ ソレノイドバルブ
- ANSELL クラス 2 電気手袋、16 インチ、黄色
- TORNADO アセンブリ
- ZURN 975XLU 減圧原理アセンブリ逆流防止装置