KH INDUSTRIES
1960 年以来、KH Industries は信頼性の高いポータブルおよび一時的な照明および電源ソリューションを提供してきました。このブランドはニューヨーク州ハンブルクに本社を置き、航空、建設、化学、石油、海洋、農業産業に対応しています。 続きを読む
フィルタ
Electrical
照明
マテリアルハンドリング
フリートと車両のメンテナンス
KHインダストリーズについて
KH Industries のカタログには、ペンダント コントロール ステーション、ポータブル コード、ストレート ブレード コネクタ、リモコン スポットライト、ストレート ブレード プラグ、延長コード、ハンド ランプ、延長コード収納リール アクセサリなどが含まれています。 KH工業製コードリール NEMA 2 定格に基づいて設計されているため、屋内用途に適しています。これらの格納式コード リールにはスリップ リングが付いており、信頼性の高い継続的な電力供給が保証されます。確実なロックまたは一定の張力を実現する調整可能なラチェットが装備されています。露出した表面の腐食を防ぐために、白/黒/黄色の粉体塗装仕上げが特徴です。ブランドの 車載スポットライト 破損しにくいポリカーボネートの外装が特徴で、雪、氷、紫外線、海水への暴露に対して堅牢です。ベースとギア付きクラッチ システムが付属しており、確実な張力を提供し、激しい振動による損傷に耐えます。これらの車載スポットライトは、水平軸上で 370 度の動作と垂直方向の 350 度の傾斜でランプ ヘッドを完全に回転させることができ、比類のない柔軟性を提供します。雪や氷の中でもトラブルのない操作を実現するオープンヨークデザインを採用しています。これらの車載スポットライトにはダッシュボードに取り付けられたコントロール パネルが装備されており、シームレスな操作のための簡単でアクセスしやすい制御を提供します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の KH Industries MPN は、同等の Vestil、Square D、Morse Drum、および Dayton モデルへの個別の参照をクロスさせています。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等のKH工業製品があります。
発送
これらの KH Industries の照明製品は、小型から大型まで多岐にわたります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの KH Industries 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
NightRay ワイヤレス リモコン スポットライト
これらは夜間の正確なトラブルシューティングと、デュアル フィラメント電球による広範囲の照明のために設計されています。これらのワイヤレスリモコンスポットライトは、リモコンと受信機をレンズに同期させています。...続きを見る
StarBeam リモコン スポットライト
これらは、公共施設のメンテナンス、公共の安全、軍事、緊急対応、海洋および建設用途向けに設計されており、最大 3 万のキャンドルパワーを生成するツイン シールド ビーム ランプ ヘッドを提供します。...続きを見る
よくある質問
KH Industries StarBeam スポットライトのランプヘッドは手動で調整できますか?
はい、これらのスポットライトにはランプ ヘッドを手動で調整できるスリップ クラッチ システムが搭載されており、ユーザーはライトの配置をさらに制御できます。
KH工業のツイストロックコネクタの意義は何ですか?
このブランドのツイスト ロック コネクタは、独自のロック機構を備えて設計された電気コネクタです。ねじり動作を通じて電気接続を確保し、デバイス間に信頼性の高い安全なリンクを提供します。
このブランドの危険場所用格納式コード リールのコード指定は何ですか?
これらのコードリールのNECコード名称は「SOOW」です。 「SOOW」の頭字語は、ケーブルの特定の特性を示します。この文脈では、「S」は「サービス」を意味し、S で始まりその後に J がないポータブル コードの定格電圧が 600 ボルトであることを示します。 「OO」は耐油絶縁体およびジャケットを示し、「W」はケーブルの耐候性および耐水性を示します。