固定電動工具モーター
明確な目的の請負業者はモーター、単相、TEFCを見ました
単相XNUMX線式電動工具モーター
Dayton 定置式電動工具 AC モーターは、金属加工および木工機器に電力を供給するために使用されます。 これらのデュアルシャフト分割相モーターは、単相および固定電圧のアプリケーションに最適です。 最大 3450 RPM でシャフトを時計回りと反時計回りの両方に回転させることができます。 オープン防滴筐体エンクロージャが湿気の侵入を防ぎ、クレードルベースにより簡単に設置できます。 1/2 および 1/3 HP 定格の電動工具モーターからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton 定置式電動工具 AC モーターは、金属加工および木工機器に電力を供給するために使用されます。 これらのデュアルシャフト分割相モーターは、単相および固定電圧のアプリケーションに最適です。 最大 3450 RPM でシャフトを時計回りと反時計回りの両方に回転させることができます。 オープン防滴筐体エンクロージャが湿気の侵入を防ぎ、クレードルベースにより簡単に設置できます。 1/2 および 1/3 HP 定格の電動工具モーターからお選びください。 Raptor Supplies.
コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーター
Dayton コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーターは、かんな、旋盤、テーブルソー、サンダー、グラインダーに最適です。 これらのモーターはボール ベアリングを備えており、最大 3450 rpm で動作しながら回転摩擦が低くなります。 ODP エンクロージャを備えているため、モーターの過熱を防ぎ、クレードル/ベースに簡単に取り付けることができます。 これらのモーターは最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができ、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されています。
Dayton コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーターは、かんな、旋盤、テーブルソー、サンダー、グラインダーに最適です。 これらのモーターはボール ベアリングを備えており、最大 3450 rpm で動作しながら回転摩擦が低くなります。 ODP エンクロージャを備えているため、モーターの過熱を防ぎ、クレードル/ベースに簡単に取り付けることができます。 これらのモーターは最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができ、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LR | ¥391,097 | ||||||||
A | 00736ES3HSA80LR | ¥409,389 | ||||||||
A | 00536ES3ESA80MR | ¥283,800 | ||||||||
A | 00336ES3ESA80SR | ¥237,959 | ||||||||
A | 00518ES3ESA90LR | ¥429,902 | ||||||||
A | 00718ES3ESA90LR | ¥458,651 | ||||||||
A | 01036ES3ESA90LR | ¥478,407 | ||||||||
A | 01036ES3HSA90LR | ¥478,407 | ||||||||
A | 01018ES3ESA90LR | ¥540,423 |
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LL | ¥391,097 | ||||||||
A | 00736ES3HSA80LL | ¥388,530 | ||||||||
A | 00536ES3ESA80ML | ¥283,800 | ||||||||
A | 00336ES3ESA80SL | ¥237,959 | ||||||||
A | 00518ES3ESA90LL | ¥418,183 | ||||||||
A | 00718ES3ESA90LL | ¥458,651 | ||||||||
A | 01036ES3ESA90LL | ¥478,407 | ||||||||
A | 01036ES3HSA90LL | ¥478,407 | ||||||||
A | 01018ES3ESA90LL | ¥529,388 |
固定電動工具モーター
定置式電動工具モーターは、テーブルソー、ボール盤、プレーナー、グラインダー、サンダーなどの木工および金属加工機器の駆動に役立ちます。 Raptor Supplies はこれらのモーターを幅広く提供しています。 デイトンウェグ、 マラソンモーターズ そしてリーソン。 これらのユニットは、中速/高速始動トルク電動工具で使用するためのスプリットフェーズまたはコンデンサー始動設計を特徴としています。 これらは、熱を放散し、内部コンポーネントへの損傷を防ぐために、開放型の防滴型または完全密閉型のファン冷却エンクロージャで提供されます。 一部のモデルには、ユーザーの利便性を高めるオン / オフ トグル スイッチと、作業台に素早く簡単に設置できる 8 V プラグ付きの 115 フィートの電源コードが備わっています。 これらの固定電動工具モーターの高価な製品群からお選びください。リジッド ベースとクレードル ベースの取り付けスタイルが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- 配管設備
- ガスヒーターおよび付属品
- スリング
- 自動車用潤滑剤
- 圧力レギュレーター
- レベルアクセサリー
- ケーブルワイヤーとホースクランプ
- ツールビットセット
- サンディングスポンジ
- SHUR-LINE ミニペイントローラーカバー
- WESCO 亜鉛ダイキャスト蛇口
- JAMCO EC型 3段ストックカート
- PASS AND SEYMOUR ターンロック防塵カバー
- EATON 電源ペデスタル メインハウジング上部
- CHICAGO FAUCETS カートリッジリテーナー
- TAPMATIC タッピングコレット
- EATON ケミカルホースアセンブリ
- AMPROBE バッテリーテスター
- HUMBOLDT 軽量偏向計、LWD