入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントプッシュボタンステーション |
Action | 一瞬 |
アクチュエータタイプ | プッシュボタン |
連絡先の構成 | 一瞬 |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 6A @ 120V、3A @ 240V |
次元 | 9.13 X 1.06 X 2.38 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
暴露条件 | 屋内および屋外 |
高さ | 2.38 " |
ハウジングの色 | イエロー |
ハブ | 3 / 4 " |
IP評価 | 66 |
長さ | 9.13 " |
取り付けスタイル | ケーブル |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 2 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 1 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 1.06 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536509031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPB20 | 1NO / 1NC | 9.13 " | 2.38 " | ¥42,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。