入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントプッシュボタンステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 600 VAC / DC |
深さ | 2.98 " |
高さ | 8" |
ハウジングの色 | イエロー |
住宅資材 | ABS /ポリカーボネート |
ハブ | 1 / 2-14 NPT |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / P600 |
NEMA評価 | 1、3、3R、4、4X |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 2.19 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | Action | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C804 | 2.19 " | 一瞬 | 2NO / 2NC | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | イエロー | 1、3、3R、4、4X | ¥25,446 | ||
20C805 | 2.19 " | 一瞬 | 2NO / 2スピード | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | イエロー | 1、3、3R、4、4X | ¥32,663 | ||
20C806 | 2.19 " | 一瞬 | 2NO | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | イエロー | 1、3、3R、4、4X | ¥26,872 | ||
20C807 | 2.19 " | 維持 | 1NO / 1NC | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | イエロー | 1、3、3R、4、4X | ¥32,087 | ||
20C808 | 2.19 " | 一瞬 | 1NO / 1NC | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | イエロー | 1、3、3R、4、4X | ¥25,623 | ||
20C809 | 2.19 " | 一瞬 | 2NO | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | イエロー | 1、3、3R、4、4X | ¥26,158 | ||
20C810 | 2.19 " | 一瞬 | 2NO | 600 VAC / DC | 2.98 " | 4.62 " | レッド | 1、3、3R、4、4X | ¥24,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。