検電器
検電器
高電圧AC検出器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VS-AVT-C02-L03 | ¥96,598 | 見積依頼 |
A | VS-AVT-C08-L10 | ¥93,174 | 見積依頼 |
電圧テスター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CPVD4367 | ¥320,960 | 見積依頼 |
A | CPVD-4644K | ¥439,774 | 見積依頼 |
A | CPVD4356 | ¥285,600 | 見積依頼 |
A | CPVD-4556K | ¥383,272 | 見積依頼 |
A | CPVD-4744K | ¥413,440 | 見積依頼 |
検電器
電圧検出器
非接触電圧検出器
電圧検出器
検電器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | R9090 | ¥3,817 | |
B | R5100 | ¥4,837 | |
C | R5100-10PK | ¥34,355 | 見積依頼 |
近接テスタ
電圧テスター
検電器
電圧検出器 100 ~ 600vac、長さ 7 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VF2 | AF2XJJ | ¥5,901 |
非接触検電器 LED
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VT-1000 | AH8YQJ | ¥6,258 |
高電圧電流計25〜500Hz LED
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HVA-2000 | AH4VEJ | ¥470,810 |
検電器 70 ~ 600vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6JG68 | AE9FMX | ¥2,955 |
デュアルレンジAC電圧検出器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DV25 | AC8XHB | ¥5,134 |
電圧検出器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HVNCVT-1 | CR7EZH | ¥52,549 |
個人用電圧検出器、50 ~ 60 Hz、最大 120 °F動作温度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VWS-20 | CR3LTV | ¥119,174 |
高電圧検出器、50 ~ 60 Hz、最大 69 kV ACボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DV690 | CP4VPA | ¥72,840 |
検電器
電圧検出器は、電荷の存在を確認するために使用されるデバイスです。 バッテリー電圧監視、マイクロプロセッサーのリセット、レベル判別、電圧低下保護タスクに最適です。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの電気テスターのさまざまな範囲を提供しています 伸びる、HDE、Westward、 リード楽器 そしてミルウォーキー。 電圧検出器は、ツールの先端に配置されたプローブと発光センサーで構成され、接地電位と充電部品の間に形成される磁束線を測定します。 これにより、電界 (容量結合回路) が高インピーダンス検出素子によって遮断されると変位電流がさらに生成され、それによって高電圧が発生し、ライトまたはブザーが点灯してユーザーに警告します。 これらの IEC 認定 (CAT III / IV) 検出器は、過渡衝撃に対する保護を提供するために 600 および 1000 V 定格で入手可能です。
詳細はこちら
- 配電設備
- 検査および取得ツール
- 石造建築
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 車体工具
- ラバーコード
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- バインドネジ
- パネルスクリューリテーナー
- アンダーザフックパレットリフター
- SCOTCH-BRITE TN、サンディングディスクのロック
- WESTWARD インサートビット、トルクス
- HI TEMP 溶接カーテン
- MARCOM 手と電動工具の安全DVD
- LINCOLN ELECTRIC 溶接ガン300a035-045インチフラックスコア
- HOFFMAN 調整可能な突合せスプライス キット
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、2 1/2-12 ねじ
- EATON タイプ 3R 防雨型非組み合わせ磁気モータースターター
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の5溝MSTブッシュ付きストックシーブ