入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐候性スイッチ |
AC接点定格 | 5A @ 125 VAC |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 28VDC |
取付穴 | 0.47 " |
動作温度 範囲 | -40度から221度F |
茎の長さ | 0.38 " |
スイッチ機能 | 一瞬 |
ターミナル | リード線 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。