SPEAKMAN シャワーバルブ
スピークマンのシャワーバルブは、熱湯と冷水を混合して蛇口から流すように設計されており、火傷を防ぎます。
形式 | モデル | 深さ | 面径 | 注ぐ速さ | 高さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM-1030-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5 gpm | - | 真ちゅう、亜鉛、および金属 | シャワー/浴槽の組み合わせ | - | - | 見積依頼
|
B | SM-1430-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5 gpm | - | 真ちゅう、亜鉛、および金属 | シャワー/浴槽の組み合わせ | - | - | 見積依頼
|
C | SM-1000-P | 3-1 / 2」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | - | 7" | ¥74,230 | |
D | SM-1400-P | 3-1 / 2」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | ダイバーター | 7" | ¥94,471 | |
E | SM-7000-P | 3-7 / 8」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | - | 7" | ¥68,535 | |
F | SM-7400-P | 3-7 / 8」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | ダイバーター | 7" | ¥99,018 | |
G | SM-5000 | 4" | - | 2.5 gpm | 7.5 " | 真ちゅう、プラスチック、および金属 | サーモスタット/圧力バランス | 8" | - | 見積依頼
|
特徴
- 最高温度設定を制御するための調整可能な温度制限停止が装備されています。
- これらのバルブには、高温に耐えるセラミック温度調整カートリッジが含まれています。
- 真鍮、亜鉛、金属、プラスチック材料のオプションがあり、耐久性と耐食性を提供します。
よくある質問
これらの製品は耐食性がありますか?
はい、すべての製品は、耐久性を提供し、磨耗や傷の影響をほとんど受けない、磨かれたクロム仕上げになっています。
ハンドルレバーの用途は?
ハンドルレバーは水温と圧力を調整し、オン/オフ操作を支援します。
インテグラルストップの機能は何ですか?
Speakman バルブには、ユーザーがシャワー ヘッドと蛇口の間で前後の流れを切り替えることができる一体型ストップが備わっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEXチューブ
- PEXツール
- 電気鉄筋カッター/ベンダー
- トラックおよびトレーラーアンカー
- ワイルドランド消防ポンプ
- ドリーと発動機
- トレーニング
- 中括弧と角かっこ
- 緊急照明
- パテ
- DAYTON ヘビーデューティーリミットスイッチ
- NOTRAX セーフティスタンス549シリーズ、抗疲労排水マット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングレデューシングティー、ソケットxソケットxソケット
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブおよびレギュラーインサートフィッティングオスアダプター、Mipt x インサート
- EBERBACH オーバーヘッドスターラー
- EATON XN シリーズ ロジック コントローラ ブロック モジュール
- Cementex USA ポーチ
- MI-T-M ロッカースイッチ
- HUB CITY タップベースベアリング
- BROWNING No.120チェーン用鋼板スプロケットAタイプ